WATTS Rozsdamentes acél nyomásszabályozó, SS-263AP sorozat


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , Magasság: 4.75 " , Bemeneti méret: 1 / 2 " , Hossz: 2.125 " , Max. Nyomás: 300 psi , Max. Hőmérséklet: 140 fok F , Kimenet mérete: 1 / 2 "
StílusModellNyomásbeállítási tartományÁr (ÁFA nélkül)
A
1/2 SS263AP-M1-AB 3-50 PSI
3-50 psi€1,523.27
A
1/2 SS263AP-M1-A-C 10-125PSI
10-125 psi€1,090.66

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?