Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DICKSON P222 diagramrögzítő toll, piros, 6 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB2GKP Modell: P222Kereszthivatkozás: 1LXJ5

Szerezd meg lehet 1, Szerda
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
€94.61 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDiagram rögzítő tollak
színekPiros
Tinta színePiros

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)1.02
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9025900000
Származási országUS

Termék részletek:

A Dickson P222 diagramrögzítő tollat ​​precíziós mérési alkalmazásokhoz tervezték. Elterjedt a minőség-ellenőrzési folyamatokban a gyártó és az anyagmozgató iparágakban.

Jellemzők:

  • Piros színű tintával rendelkezik, hogy maximalizálja a kinyomtatott hőmérsékleti értékek láthatóságát a papírdiagramon.
  • Szintetikus felépítése a tartósság és a szivárgásmentes működés érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • Kördiagramok: Ezeket a diagramokat diagramrögzítő tollakkal használják a hőmérsékleti értékek kinyomtatására.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Dickson chart rögzítő tollak újratölthetők?

V. Ezek a tollak korlátozott mennyiségű tintával rendelkeznek, és nem szabad újratölteni a tinta használat után. Cserélni kellene őket.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a diagramrögzítő tollak kiválasztásakor?

A.

  • Győződjön meg a felvevő modelljével való kompatibilitásról.
  • Válasszon tartós vagy törölhető tinta között.
  • Válasszon különböző színű tollakat az adatok kódolásához.
  • Ellenőrizze a hőmérsékletállóságot.
  • Vegye figyelembe a hosszú élettartamot és a csere gyakoriságát.
  • Részesítse előnyben a megbízható márkák tollait.

K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom ezt a diagramrögzítő tollat?

A.

  • Tisztítás előtt kapcsolja ki.
  • Használjon enyhe tisztítószereket és puha rongyot.
  • Kerülje a folyadékok permetezését, és használjon nedves ruhát.
  • Rendszeresen tisztítsa meg a por felhalmozódásának elkerülése érdekében.
  • Vizsgálja meg a mozgó alkatrészeket, hogy nincsenek-e akadályok vagy kopás.

K. Mikor kell cserélnem a Dickson P222 diagramrögzítőt?

A.

  • Gyakori pontatlanságok a leolvasásban.
  • Látható sérülés vagy jelentős kopás.
  • Elavult technológia az újabb modellekhez képest.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DICKSON P222 diagramrögzítő toll, piros, 6 db-os csomag
€94.61 /csomag