WATTS 009M3-QT-CT 3/4 Quarter Turn Shutoff Valve, Inline, 3/4 Inch Size, Bronze | CA7ZXR 0099904

WATTS 009M3-QT-CT 3/4 Quarter Turn Shutoff Valve, Inline, 3/4 Inch Size, Bronze

Item: CA7ZXR Modell: 009M3-QT-CT 3/4Kereszthivatkozás: 0099904
€933.72 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételReduced Press. Zóna közgyűlés
Karosszéria befejezéseBronz
test anyagaBronz
TestnevelésSorban
Lemezanyagszilikon
FelszerelésNem
Bemeneti méret3 / 4 "
Bemeneti típusNői menetes
Max. Hőmérséklet180 F fok
Max. Munkahelyi nyomás12.1 Bar
Mérő típusaNincs mérő
Mfr. Sorozat9
Min. Hőmérséklet33 F fok
MűveletFolyamatos
Kimeneti méret3 / 4 "
Kimeneti típusNői menetes
Ülés anyagaRozsdamentes acél
SzűrőNem
Menet típusaNPT
típusSzelep a tartozékhoz
Szelep típusaNegyed fordulatos gömbcsap

Termék részletek:

Negyedfordulatú elzárószelep, soros, 3/4 hüvelykes méretű, bronz

Termékváltozatok

TermékekModellHossztest anyagaTestmintázatMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásMfr. SorozatMin. HőmérsékletKimeneti csatlakozásÁr
WATTS 1 LF 009M2QT1" csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AE3JHA 5DMJ2 1 LF 009M2QT1 "16.75 "Ólommentes sárgaréz-180 fok F----€910.63
WATTS 009M2QTS-3/4" csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AE7RAA 6A770 009M2QTS-3/4 "14.25 "Bronz-180 fok F----€706.81
WATTS 009-M1-QTS csökkentett nyomású zóna visszafolyásgátló | AE7RAB 6A771 009-M1-QTS20.5 "Bronz-180 fok F----€803.82
WATTS 009M2-QT HC 2 negyedfordulatú elzárószelep, soros, 2 1/2 hüvelykes méretű, bronz | BY7CUY 0436020 009M2-QT HC 2-Bronz-180 F fok12.1 Bar933 F fok-€2,105.67
ajánlatkérés
WATTS 009-LF 1/2 csökkentett nyomású zóna szerelvény, soros, 1/2 hüvelykes méretű, bronz | BY9EGW 0062087 009-LF 1/2-Bronz-180 F fok12.1 Bar933 F fok-€455.74
ajánlatkérés
WATTS 009-QT-SC 1/2 WATTS 009-QT-SC 1/2 | BY9EGX 0062088 009-QT-SC 1/2--------€895.99
ajánlatkérés
WATTS 009-QT 1/4 negyed fordulatú elzárószelep, soros, 1/4 hüvelykes méretű, bronz | BY9EGZ 0062098 009-QT 1/4-Bronz-180 F fok12.1 Bar933 F fok-€336.88
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 009M3-QT-CT 3/4 Quarter Turn Shutoff Valve, Inline, 3/4 Inch Size, Bronze
€933.72 /Mértékegység