Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 0006274 Hőmérséklet-szabályozó szelep 1 hüvelyk | AH6VZF 36JC39

WATTS 0006274 Hőmérséklet-szabályozó szelep 1 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH6VZF Típus: 0006274Kereszthivatkozás: 36JC39
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
€400.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet-szabályozó szelep
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
TeljesítésCSA tanúsítvánnyal rendelkező B125 és ASSE 1017, IAMPO és UPC listán
Áramlási sebesség23 gpm
Bemeneti méret1"
Bemeneti hőmérséklet (hideg)40 fok és 85 fok F között
Bemeneti hőmérséklet (forró)120 fok és 180 fok F között
Bemeneti típusOldószeres hegesztés
Max. Nyomás150 psi
Kimeneti méret1"
Kimeneti típusOldószeres hegesztés
Teljes magasság5 13 / 16 "
Teljes szélesség5 11 / 16 "
Temp. Hatótávolság90 fok és 160 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)18.54
Hajószélesség (cm)14.48
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes szélességÁr
WATTS 0006272 Hőmérséklet-szabályozó szelep 1/2 hüvelykes | AH6VZD 36JC37 00062721 / 2 "1 / 2 "5 5 / 16 "4.75 "€311.82
WATTS 0006273 Hőmérséklet-szabályozó szelep 3/4 hüvelykes | AH6VZE 36JC38 00062733 / 4 "3 / 4 "5 9 / 16 "5.25 "€334.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 0006274 Hőmérséklet-szabályozó szelep 1 hüvelyk
€400.22 /Mértékegység