Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WATTS 0006272 Hőmérséklet-szabályozó szelep 1/2 hüvelykes | AH6VZD 36JC37

WATTS 0006272 Hőmérséklet-szabályozó szelep 1/2 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AH6VZD Típus: 0006272Kereszthivatkozás: 36JC37
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
€311.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHőmérséklet-szabályozó szelep
test anyagaÓlommentes réz szilícium ötvözet
TeljesítésCSA tanúsítvánnyal rendelkező B125 és ASSE 1017, IAMPO és UPC listán
Áramlási sebesség23 gpm
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti hőmérséklet (hideg)40 fok és 85 fok F között
Bemeneti hőmérséklet (forró)120 fok és 180 fok F között
Bemeneti típusOldószeres hegesztés
Max. Nyomás150 psi
Kimeneti méret1 / 2 "
Kimeneti típusOldószeres hegesztés
Teljes magasság5 5 / 16 "
Teljes szélesség4.75 "
Temp. Hatótávolság90 fok és 160 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7875
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)11.68
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretTeljes magasságTeljes szélességÁr
WATTS 0006273 Hőmérséklet-szabályozó szelep 3/4 hüvelykes | AH6VZE 36JC38 00062733 / 4 "3 / 4 "5 9 / 16 "5.25 "€334.29
WATTS 0006274 Hőmérséklet-szabályozó szelep 1 hüvelyk | AH6VZF 36JC39 00062741"1"5 13 / 16 "5 11 / 16 "€400.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WATTS 0006272 Hőmérséklet-szabályozó szelep 1/2 hüvelyk
€311.82 /Mértékegység