Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS WCMW050304 WCD10 keményfém esztergabetét alumínium

Raktáron
Tétel: AF9NFM Típus: WCMW050304 WCD10Kereszthivatkozás: 30FW51
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
€194.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számWCMW2.5 (2) 1
BevonatNem bevont
Vágási iránySemleges
FokozatWCD10
Felírt kör1 / 4 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotTrigon
Helyezze be a méretet5
Helyezze be a vastagságot0.125 "
ISO számWCMW050304WCD10
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Élek száma3
GereblyePozitív
Enyhítési szög7 fok
StílusWCMW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.08
Hajó magassága (cm)1.5
Hajó hossza (cm)4.19
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (igen)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számFokozatHelyezze be a méretetHelyezze be a vastagságotÁr
WALTER TOOLS WCMW040202 WCB50 keményfém esztergáló lapka edzett anyag | AF9NFH 30FW46 WCMW040202 WCB50WCMW2 (1.5) 0.5WCB5040.093 "€129.81
WALTER TOOLS WCMW040204 WCB50 keményfém esztergáló lapka edzett anyag | AF9NFJ 30FW48 WCMW040204 WCB50WCMW2 (1.5) 1WCB5040.093 "€129.81
WALTER TOOLS WCMW040204 WCD10 keményfém esztergabetét alumínium | AF9NFK 30FW49 WCMW040204 WCD10WCMW2 (1.5) 1WCD1040.093 "€179.65
WALTER TOOLS WCMW050304 WCB50 keményfém esztergáló lapka edzett anyag | AF9NFL 30FW50 WCMW050304 WCB50WCMW2.5 (2) 1WCB5050.125 "€129.08
WALTER TOOLS WCMW040202 WCD10 keményfém esztergabetét alumínium | AH2WEF 30FW47 WCMW040202 WCD10WCMW2 (1.5) 0.5WCD1021.50.50.093 "€179.65

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS WCMW050304 WCD10 keményfém esztergabetét alumínium
€194.18 /Mértékegység