Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS WCMW020104 WCD10 keményfém esztergabetét alumínium

Raktáron
Tétel: AF9NFB Típus: WCMW020104 WCD10Kereszthivatkozás: 30FW40

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€187.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számWCMW1.2 (1) 1
BevonatNem bevont
Vágási iránySemleges
FokozatWCD10
Felírt kör5 / 32 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotTrigon
Helyezze be a méretet2
Helyezze be a vastagságot0.062 "
ISO számWCMW020104WCD10
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Élek száma3
GereblyePozitív
Enyhítési szög7 fok
StílusWCMW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.054
Hajó magassága (cm)1.5
Hajó hossza (cm)4.19
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (igen)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számFokozatÁr
WALTER TOOLS WCMW020102 WCB50 keményfém esztergáló lapka Edzett anyag | AF9NEY 30FW37 WCMW020102 WCB50WCMW1.2 (1) 0.5WCB50€135.27
WALTER TOOLS WCMW020104 WCB50 keményfém esztergáló lapka edzett anyag | AF9NFA 30FW39 WCMW020104 WCB50WCMW1.2 (1) 1WCB50€136.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS WCMW020104 WCD10 keményfém esztergabetét alumínium
€187.11 /Mértékegység