Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS SNMG120412-NRT WS10 keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MZC 30FR35

WALTER TOOLS SNMG120412-NRT WS10 keményfém esztergáló betét magas hőmérsékletű ötvözetek

Raktáron
Tétel: AF9MZC Modell: SNMG120412-NRT WS10Kereszthivatkozás: 30FR35

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€20.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számSNMG433-NRT
Chip BreakerNRT
BevonatNem bevont
Vágási iránySemleges
Fokozatws10
Felírt kör1 / 2 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotNégyzet
Helyezze be a méretet12
Helyezze be a vastagságot0.187 "
ISO számSNMG120412-NRTWS10
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Élek száma8
Orr sugara0.047 "
GereblyeNegatív
Enyhítési szög0 fok
StílusSNMG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1025
Hajó magassága (cm)1.09
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (nem)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellFokozatANSI kódANSI számFelírt körHelyezze be az anyagotHelyezze be az alakzatotHelyezze be a méretetHelyezze be a vastagságotÁr
WALTER TOOLS CCMT160508 WPP20 keményfém esztergáló betét Ccmt 5/8 hüvelykes | AF8MEU 28MD68 CCMT160508 WPP20WPP20-CCMT5 (3.5) 25 / 8 "Karbid80 fokos gyémánt5 / 8 "0.219 "€47.53
WALTER TOOLS CNMA120412 WAK10 keményfém esztergáló betét Cnma 1/2 hüvelykes | AF8MEV 28MD92 CNMA120412 WAK10WAK10-CNMA 4331 / 2 "Karbid80 fokos gyémánt1 / 2 "0.187 "€27.84
WALTER TOOLS RCGT0502M0-PF5 WS10 keményfém esztergabetét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MXA 30FP26 RCGT0502M0-PF5 WS10ws10-N / A3 / 16 "KarbidRound50.093 "€15.50
WALTER TOOLS RCGT0803M0-PM2 WK1 keményfém esztergabetét alumínium | AF9MXG 30FP37 RCGT0803M0-PM2 WK1WK1-N / A5 / 16 "KarbidRound80.125 "€8.60
WALTER TOOLS RCGX 060600T01020 WIS10 keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MXT 30FP53 RCGX 060600T01020 WIS10WIS10-RCGX24T010201 / 4 "KarbidRound60.25 "€60.72
WALTER TOOLS RCGX 090700E WIS10 keményfém esztergáló betét Magas hőmérsékletű ötvözetek | AF9MXV 30FP55 RCGX 090700E WIS10WIS10-RCGX35E3 / 8 "KarbidRound90.312 "€60.72
WALTER TOOLS SCGT120408-PM2 WK1 keményfém esztergabetét alumínium | AF9MYM 30FP99 SCGT120408-PM2 WK1WK1-SCGT432-PM21 / 2 "KarbidNégyzet120.187 "€28.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS SNMG120412-NRT WS10 keményfém esztergáló betét magas hőmérsékletű ötvözetek
€20.67 /Mértékegység