Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 W3536 Keményfém maróbetét Rom x 10t3m0-d57 | AD4ZLQ 44T371

WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 W3536 keményfém maróbetét Rom x 10t3m0-d57

Raktáron
Tétel: AD4ZLQ Model: ROMX10T3M0-D57 W3536Kereszthivatkozás: 44T371
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
€26.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró betét
ANSI számROMX10T3M0-D57 W3536
Chip BreakerD57
BevonatPVD
Vágási irányJobb
FokozatW3536
Felírt kör0.285 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotRound
Helyezze be a vastagságot0.156 "
Felszerelési stílusCsavar tartva
Élek száma4
Orr sugara0.197 "
Gereblye11 fok
StílusPozitív
Munkadarab anyagaMagas hőmérsékletű ötvözetek

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)0.23
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMunkadarab anyagaANSI számBevonatFokozatFelírt körHelyezze be a vastagságotOrr sugaraGereblyeÁr
WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 WKP35S keményfém maróbetét Rom x 10t3m0-d57 | AD4ZLR 44T373 ROMX10T3M0-D57 WKP35SAcél, öntöttvasROMX10T3M0-D57 WKP35SCVDWKP35S0.285 "0.156 "0.197 "11 fok€21.73
WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 W3536 Keményfém maróbetét Rom x 1204m0-d57 | AD4ZLT 44T377 ROMX1204M0-D57 W3536Magas hőmérsékletű ötvözetekROMX1204M0-D57 W3536PVDW35360.331 "0.187 "0.236 "11 fok€31.21
WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 WKP35S Keményfém maróbetét Rom x 1204m0-d57 | AD4ZLU 44T379 ROMX1204M0-D57 WKP35SAcél, öntöttvasROMX1204M0-D57 WKP35SCVDWKP35S0.331 "0.187 "0.236 "11 fok€24.74
WALTER TOOLS ROMX1605M0-D57 WKP35S Keményfém maróbetét Rom x 1605m0-d57 | AD4ZLW 44T384 ROMX1605M0-D57 WKP35SAcél, öntöttvasROMX1605M0-D57 WKP35SCVDWKP35S0.425 "0.219 "0.315 "15 fok€38.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 W3536 keményfém maróbetét Rom x 10t3m0-d57
€26.77 /Mértékegység