Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS ROMX1605M0-D57 WKP35S Keményfém maróbetét Rom x 1605m0-d57 | AD4ZLW 44T384

WALTER TOOLS ROMX1605M0-D57 WKP35S keményfém maróbetét Rom x 1605m0-d57

Raktáron
Tétel: AD4ZLW Típus: ROMX1605M0-D57 WKP35SKereszthivatkozás: 44T384
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
€38.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró betét
ANSI számROMX1605M0-D57 WKP35S
Chip BreakerD57
BevonatCVD
Vágási irányJobb
FokozatWKP35S
Felírt kör0.425 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotRound
Helyezze be a vastagságot0.219 "
Felszerelési stílusCsavar tartva
Élek száma4
Orr sugara0.315 "
Gereblye15 fok
StílusPozitív
Munkadarab anyagaAcél, öntöttvas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.117
Hajó magassága (cm)0.66
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMunkadarab anyagaANSI számBevonatFokozatFelírt körHelyezze be a vastagságotOrr sugaraGereblyeÁr
WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 W3536 Keményfém maróbetét Rom x 10t3m0-d57 | AD4ZLQ 44T371 ROMX10T3M0-D57 W3536Magas hőmérsékletű ötvözetekROMX10T3M0-D57 W3536PVDW35360.285 "0.156 "0.197 "11 fok€26.77
WALTER TOOLS ROMX10T3M0-D57 WKP35S keményfém maróbetét Rom x 10t3m0-d57 | AD4ZLR 44T373 ROMX10T3M0-D57 WKP35SAcél, öntöttvasROMX10T3M0-D57 WKP35SCVDWKP35S0.285 "0.156 "0.197 "11 fok€21.73
WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 W3536 Keményfém maróbetét Rom x 1204m0-d57 | AD4ZLT 44T377 ROMX1204M0-D57 W3536Magas hőmérsékletű ötvözetekROMX1204M0-D57 W3536PVDW35360.331 "0.187 "0.236 "11 fok€31.21
WALTER TOOLS ROMX1204M0-D57 WKP35S Keményfém maróbetét Rom x 1204m0-d57 | AD4ZLU 44T379 ROMX1204M0-D57 WKP35SAcél, öntöttvasROMX1204M0-D57 WKP35SCVDWKP35S0.331 "0.187 "0.236 "11 fok€24.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS ROMX1605M0-D57 WKP35S keményfém maróbetét Rom x 1605m0-d57
€38.47 /Mértékegység