Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS NCCI32-3215R-GX16-2 Indexable Boring Bar Screw Held Clamp | AF9MPM 30ET31

WALTER TOOLS NCCI32-3215R-GX16-2 átfordítható fúrórúd csavaros tartható bilincs

Raktáron
Tétel: AF9MPM Típus: NCCI32-3215R-GX16-2Kereszthivatkozás: 30ET31

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€920.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható unalmas bár
ANSI számNCCI32-3215R-GX16-2
Dia Dia.1.260 "
Vágóél típusa0 fok
Helyezze be az alakzatotGX hornyolás
Ólomszög90 fok
Bal / jobb kézJobb
Min. Furat1.575 "
Felszerelési stílusCsavaros bilincs
Teljes hossz4.252 "
GereblyeSemleges
Szár anyagaAcél
Stílus90 fokos belső megmunkálás
típusHűtőfolyadék keresztül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7605
Hajó magassága (cm)5
Hajó hossza (cm)12.9
Hajószélesség (cm)5
HS-kód8209000030

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számBal / jobb kézMin. FuratTeljes hosszStílusÁr
WALTER TOOLS NCAI32-4025R-GX16-1 forgatható fúrórúd csavaros fogóbilincs | AF9LME 30ER49 NCAI32-4025R-GX16-1NCAI32-4025R-GX16-1Jobb1.575 "11.787 "90 fokos unalmas és szembenéző€930.47
WALTER TOOLS NCAI32-4025R-GX16-2 forgatható fúrórúd csavaros fogóbilincs | AF9LMF 30ER50 NCAI32-4025R-GX16-2NCAI32-4025R-GX16-2Jobb1.575 "11.771 "90 fokos unalmas és szembenéző€966.98
WALTER TOOLS NCAI32-4025R-GX16-3 forgatható fúrórúd csavaros rögzítőbilincs | AF9LMG 30ER51 NCAI32-4025R-GX16-3NCAI32-4025R-GX16-3Jobb1.575 "11.87 "90 fokos unalmas és szembenéző€966.98
WALTER TOOLS NCCI20-2015L-GX09-1 forgatható fúrórúd csavaros szorítóbilincs | AF9LMJ 30ET14 NCCI20-2015L-GX09-1NCCI20-2015L-GX09-1Bal0.984 "3.15 "90 fokos belső megmunkálás€656.33
WALTER TOOLS NCCI20-2015R-GX09-1 forgatható fúrórúd csavaros fogóbilincs | AF9LMK 30ET15 NCCI20-2015R-GX09-1NCCI20-2015R-GX09-1Jobb0.984 "3.15 "90 fokos belső megmunkálás€693.58
WALTER TOOLS NCCI20-2525L-GX09-1 forgatható fúrórúd csavaros fogóbilincs | AF9LML 30ET16 NCCI20-2525L-GX09-1NCCI20-2525L-GX09-1Bal0.984 "7.85 "90 fokos belső megmunkálás€680.79
WALTER TOOLS NCCI20-2525R-GX09-1 Indexálható fúrórúd csavaros szorítóbilincs | AF9LMM 30ET17 NCCI20-2525R-GX09-1NCCI20-2525R-GX09-1Jobb0.984 "7.85 "90 fokos belső megmunkálás€717.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS NCCI32-3215R-GX16-2 átfordítható fúrórúd csavaros tartható bilincs
€920.70 /Mértékegység