Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS LPMT150412R-D51 WKP35S keményfém maróbetét Lpmt150412r-d51 | AD4ZRX 44T587

WALTER TOOLS LPMT150412R-D51 WKP35S keményfém maróbetét Lpmt150412r-d51

Raktáron
Tétel: AD4ZRX Modell: LPMT150412R-D51 WKP35SKereszthivatkozás: 44T587

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€34.70 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró betét
ANSI számLPMT150412R-D51 WKP35S
Chip BreakerD51
BevonatCVD
Vágási irányJobb
FokozatWKP35S
Felírt kör0.591 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatotRombikus
Helyezze be a vastagságot0.156 "
Felszerelési stílusCsavar tartva
Élek száma2
Orr sugara0.047 "
Gereblye11 fok
StílusPozitív
Munkadarab anyagaAcél, öntöttvas

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.61
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számFokozatFelírt körHelyezze be a vastagságotOrr sugaraMunkadarab anyagaÁr
WALTER TOOLS LPMT070304R-D51 WKP25S keményfém maróbetét Lpmt070304r-d51 | AD4ZRR 44T577 LPMT070304R-D51 WKP25SLPMT070304R-D51 WKP25SWKP25S0.275 "0.125 "0.016 "Öntöttvas, Acél€28.81
WALTER TOOLS LPMT070304R-D51 WKP35S keményfém maróbetét Lpmt070304r-d51 | AD4ZRT 44T579 LPMT070304R-D51 WKP35SLPMT070304R-D51 WKP35SWKP35S0.275 "0.125 "0.016 "Acél, öntöttvas€28.04
WALTER TOOLS LPMT150412R-D51 WKP25S keményfém maróbetét Lpmt150412r-d51 | AD4ZRW 44T585 LPMT150412R-D51 WKP25SLPMT150412R-D51 WKP25SWKP25S0.591 "0.156 "0.047 "Öntöttvas, Acél€34.70
WALTER TOOLS LPMT15T308R-D51 WKP25S keményfém maróbetét Lpmt15t308r-d51 | AD4ZTB 44T595 LPMT15T308R-D51 WKP25SLPMT15T308R-D51 WKP25SWKP25S0.591 "0.156 "0.031 "Öntöttvas, Acél€29.23
WALTER TOOLS LPMT15T308R-D51 WKP35S keményfém maróbetét Lpmt15t308r-d51 | AD4ZTC 44T597 LPMT15T308R-D51 WKP35SLPMT15T308R-D51 WKP35SWKP35S0.591 "0.156 "0.031 "Acél, öntöttvas€30.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS LPMT150412R-D51 WKP35S keményfém maróbetét Lpmt150412r-d51
€34.70 /Mértékegység