ALLEGRO SAFETY Védőkorlát csörlők


Szűrő
Persely anyaga: Bronz , Kábel átmérő: 1 / 2 " , Kábelhosszúság: 35 " , Kábel anyaga: Dura Plex , Szín: Sárga , Mélység: 9 1 / 4 " , Lemezméret: 7" , Magasság: 32 " , Horog típusa: Snap , Max. Megengedett teher: 300 lbs. , Cső átmérő: 1" , Biztonsági tényező: 3:1 , Stílus: Kézzel működtetett , Szélesség: 43 "
StílusModellTételHosszAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
9401-10
Védőkorlát csörlő36 "Alumínium€1,406.75
B
9401-10S
Védőkorlát csörlő--€302.15
ajánlatkérés
C
9401-36
Guardrail csörlő kötél35 "Dura-Plex fonott€305.15

Védőkorlát csörlők

Az Allegro védősín csörlőit a berendezések kompakt helyekre történő emelésére és süllyesztésére használják. Nehéz nyomtávú, nagy szakítószilárdságú alumínium oldalsó részeket tartalmaznak, sárga színnel bevonva az időjárás és kopásállóság érdekében. Ezek a csörlők kettős tárcsás, automatikus terhelésgátló fékrendszerrel rendelkeznek a pozitív terhelésszabályozás biztosítása érdekében, és integrálva vannak egy Dura-Plex fonott kötéllel, amely kiváló szilárdság-súly arányt biztosít.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?