Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS H5251116-UNC1/2 Thread Mill, 1/2-Unc Thread Size, 0.846 Inch Length Of Cut, 72.00 mm Length | CU9JVY 32RP77

WALTER TOOLS H5251116-UNC1/2 Thread Mill, 1/2-Unc Thread Size, 0.846 Inch Length Of Cut, 72.00 mm Length

Raktáron
Tétel: CU9JVY Model: H5251116-UNC1/2Kereszthivatkozás: 32RP77
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
€118.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetes malom

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.018
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WALTER TOOLS H5251116-UNC3/4 Thread Mill, 3/4-Unc Thread Size, 1.300 Inch Length Of Cut, 83.00 mm Length | CU9JVZ 32RP79 H5251116-UNC3 / 4€170.95
WALTER TOOLS H5251116-UN1X8 Thread Mill, 8-Un Thread Size, 1.750 Inch Length Of Cut, 116.00 mm Length | CU9JWA 32RP75 H5251116-UN1X8€289.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS H5251116-UNC1/2 Thread Mill, 1/2-Unc Thread Size, 0.846 Inch Length Of Cut, 72.00 mm Length
€118.00 /Mértékegység