Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS H4044918-1-5 Tömör keményfém maró Advanced maró Adóbevonattal | AG2ZPP 32PP38

WALTER TOOLS H4044918-1-5 Solid Carbide End Mill Advanced Cutter Tax Coated

Raktáron
Tétel: AG2ZPP Modell: H4044918-1-5Kereszthivatkozás: 32PP38
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
€159.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Sarok sugara0.50mm
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaMetric
End Mill stílusNégyzet
befejezADÓ bevonatú
FokozatNagy teljesítményű
Helix Szög30 fok
Vágás hossza0.04mm
AnyagKarbid
Marás Dia.0.04mm
Nyak Dia.0.04mm
Nyak hossza2.36mm
Fuvolák száma2
Teljes hossz2.36mm
Shank Dia.0.12mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.009
Hajó magassága (cm)0.89
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.09
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Egy vég / kettős vég (egy vég)

Termékváltozatok

TermékekModellSarok sugarabefejezVágás hosszaNyak Dia.Nyak hosszaTeljes hosszÁr
WALTER SZERSZÁMOK H404491-0.8-2 Tömör keményfém maró 0.03 mm átmérő 1.5 mm hossz 2 horony | AG2ZMT 32PN94 H404491-0.8 2-0.05mmNem bevont0.03mm0.03mm1.5mm1.5mm€81.78
WALTER TOOLS H4044918-0.8-8 Tömör keményfém maró Speciális maró 2mm C Sugár | AG2ZPG 32PP31 H4044918-0.8 8-2.00mmADÓ bevonatú0.03mm0.03mm1.5mm1.5mm€173.45
WALTER TOOLS H4044918-1.5-7.5 tömör keményfém maró, 0.06 mm átmérőjű speciális maró | AG2ZPJ 32PP33 H4044918-1.5 7.5-0.40mmADÓ bevonatú0.06mm0.06mm2.36mm2.36mm€159.57
WALTER TOOLS H4044918-2.5-12.5 tömör keményfém maró, 0.1 mm átmérőjű adóbevonattal | AG2ZPR 32PP40 H4044918-2.5 12.5-0.50mmADÓ bevonatú0.1mm0.10mm2.36mm2.36mm€166.57
WALTER TOOLS H4044918-2-10 Tömör keményfém maró 0.08 mm átmérő 0.50 mm C Sugár | AG2ZPU 32PP42 H4044918-2 10-0.50mmADÓ bevonatú0.08mm0.08mm2.36mm2.36mm€163.19
WALTER SZERSZÁMOK H4044918-2-20 Tömör keményfém maró 0.08 mm átmérő 2.36 mm hosszúság | AG2ZPW 32PP44 H4044918-2 20-1.25mmADÓ bevonatú0.08mm0.08mm2.36mm2.36mm€124.74
WALTER TOOLS H4044918-3-15 tömör keményfém maró 0.12 mm átmérőjű adóbevonattal | AG2ZPY 32PP46 H4044918-3 15-1.00mmADÓ bevonatú0.12mm0.12mm2.36mm2.36mm€160.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS H4044918-1-5 Solid Carbide End Mill Advanced Cutter Tax Coated
€159.57 /Mértékegység