Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER SZERSZÁMOK H404491-0.8-2 Tömör keményfém maró 0.03 mm átmérő 1.5 mm hossz 2 horony | AG2ZMT 32PN94

WALTER TOOLS H404491-0.8-2 Solid Carbide End Mill 0.03mm Diameter 1.5mm Length 2 Flutes

Raktáron
Tétel: AG2ZMT Modell: H404491-0.8-2Kereszthivatkozás: 32PN94
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
€81.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Sarok sugara0.05mm
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaMetric
End Mill stílusNégyzet
befejezNem bevont
FokozatNagy teljesítményű
Helix Szög30 fok
Vágás hossza0.03mm
AnyagKarbid
Marás Dia.0.03mm
Nyak Dia.0.03mm
Nyak hossza1.5mm
Fuvolák száma2
Teljes hossz1.5mm
Shank Dia.0.12mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.01
Hajó magassága (cm)0.89
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)1.09
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Egy vég / kettős vég (egy vég)

Termékváltozatok

TermékekModellSarok sugarabefejezVágás hosszaNyak Dia.Nyak hosszaTeljes hosszÁr
WALTER TOOLS H4044918-0.8-8 Tömör keményfém maró Speciális maró 2mm C Sugár | AG2ZPG 32PP31 H4044918-0.8 8-2.00mmADÓ bevonatú0.03mm0.03mm1.5mm1.5mm€173.45
WALTER TOOLS H4044918-1.5-7.5 tömör keményfém maró, 0.06 mm átmérőjű speciális maró | AG2ZPJ 32PP33 H4044918-1.5 7.5-0.40mmADÓ bevonatú0.06mm0.06mm2.36mm2.36mm€159.57
WALTER TOOLS H4044918-1-5 Tömör keményfém maró Advanced maró Adóbevonattal | AG2ZPP 32PP38 H4044918-1 5-0.50mmADÓ bevonatú0.04mm0.04mm2.36mm2.36mm€159.57
WALTER TOOLS H4044918-2.5-12.5 tömör keményfém maró, 0.1 mm átmérőjű adóbevonattal | AG2ZPR 32PP40 H4044918-2.5 12.5-0.50mmADÓ bevonatú0.1mm0.10mm2.36mm2.36mm€166.57
WALTER TOOLS H4044918-2-10 Tömör keményfém maró 0.08 mm átmérő 0.50 mm C Sugár | AG2ZPU 32PP42 H4044918-2 10-0.50mmADÓ bevonatú0.08mm0.08mm2.36mm2.36mm€163.19
WALTER SZERSZÁMOK H4044918-2-20 Tömör keményfém maró 0.08 mm átmérő 2.36 mm hosszúság | AG2ZPW 32PP44 H4044918-2 20-1.25mmADÓ bevonatú0.08mm0.08mm2.36mm2.36mm€124.74
WALTER TOOLS H4044918-3-15 tömör keményfém maró 0.12 mm átmérőjű adóbevonattal | AG2ZPY 32PP46 H4044918-3 15-1.00mmADÓ bevonatú0.12mm0.12mm2.36mm2.36mm€160.70

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS H404491-0.8-2 Solid Carbide End Mill 0.03mm Diameter 1.5mm Length 2 Flutes
€81.78 /Mértékegység