Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS H4038217-3-0.2 Solid Carbide End Mill 0.12mm Diameter 0.05mm C Radius | AG2ZLU 32PN71

WALTER TOOLS H4038217-3-0.2 Tömör keményfém maró 0.12 mm átmérő 0.05 mm C sugár

Raktáron
Tétel: AG2ZLU Modell: H4038217-3-0.2Kereszthivatkozás: 32PN71

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€141.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Sarok sugara0.05mm
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaMetric
End Mill stílusNégyzet
befejezTAZ bevonatú
FokozatNagy teljesítményű
Helix Szög50 fok
Vágás hossza0.2mm
AnyagKarbid
Marás Dia.0.12mm
Nyak Dia.0.11mm
Nyak hossza2.24mm
Fuvolák száma4
Teljes hossz2.24mm
Shank Dia.0.24mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)0.89
Hajó hossza (cm)5.08
Hajószélesség (cm)0.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Egy vég / kettős vég (egy vég)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSarok sugaraDimenzió típusaShank Dia.Helix SzögVágás hosszaNyak Dia.Nyak hosszaÁr
WALTER TOOLS AH4034217-1/4 Tömör keményfém maró 1/4 hüvelyk átmérő 3 hüvelyk hosszúság 4 hornyok | AG2YPL 32PL58 AH4034217-1 / 43"-Töredékes hüvelyk3 / 8 "50 fok13 / 32 "1 / 4 "3"€95.03
WALTER TOOLS AH4034217-3/4 Tömör keményfém maró 3/4 hüvelyk átmérő 4 hüvelyk hosszúság 4 hornyok | AG2YPM 32PL59 AH4034217-3 / 44"-Töredékes hüvelyk3 / 4 "50 fok1 7 / 32 "3 / 4 "4"€473.85
WALTER TOOLS AH4034217-3/8 tömör keményfém maró 3/8 hüvelyk átmérőjű 4 hornyok | AG2YPN 32PL60 AH4034217-3 / 83"-Töredékes hüvelyk3 / 8 "50 fok39 / 64 "3 / 8 "3"€204.19
WALTER TOOLS AH4034217-5/16 Tömör keményfém maró 5/16 hüvelyk átmérő 3 hüvelyk hosszúság 4 hornyok | AG2YPP 32PL61 AH4034217-5 / 163"-Töredékes hüvelyk3 / 8 "50 fok1 / 2 "5 / 16 "3"€167.25
WALTER TOOLS AH4033217-1/16 tömör keményfém maró 1/16 hüvelyk átmérő 2 hüvelyk hosszúság | AG2ZDP 32PL46 AH4033217-1 / 162"-Töredékes hüvelyk1 / 4 "45 fok11 / 64 "1 / 16 "2"€113.73
WALTER TOOLS AH4033217-1/2 Tömör keményfém maró 1/2 hüvelyk átmérő 3-1/2 hüvelyk hosszúság | AG2ZDQ 32PL47 AH4033217-1 / 23.5 "-Töredékes hüvelyk1 / 2 "45 fok1 5 / 64 "1 / 2 "3.5 "€287.17
WALTER TOOLS AH4033217-1/4 Tömör keményfém maró 1/4 hüvelyk átmérő 3 hüvelyk hosszúság 3 hornyok | AG2ZDR 32PL48 AH4033217-1 / 43"-Töredékes hüvelyk3 / 8 "45 fok17 / 32 "1 / 4 "3"€112.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS H4038217-3-0.2 Tömör keményfém maró 0.12 mm átmérő 0.05 mm C sugár
€141.42 /Mértékegység