Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4238.US5.064.Z04.99 Indexálható maró F4238us5064z0499 | AD6DCK 44W310

WALTER TOOLS F4238.US5.064.Z04.99 Indexálható maró F4238us5064z0499

Raktáron
Tétel: AD6DCK Modell: F4238.US5.064.Z04.99Kereszthivatkozás: 44W310
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
€4,229.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza2.244 "
Átmérő1.5 "
Helyezze be a csavartFS1453 Torx 15 IP
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF4238.US5.064.Z04.99
Szükséges betétek száma12
Teljes hossz2.244 "
Shank Dia.1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.35
Hajó magassága (cm)12.01
Hajó hossza (cm)4.52
Hajószélesség (cm)4.52
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.FuratVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszÁr
WALTER TOOLS F4238.T36.040.Z03.29 Indexálható maró F4238t36040z0329 | AD6CXF 44W158 F4238.T36.040.Z03.29HSK-A63 "-1.693 "1.968 "FS1457 Torx 9 IPF4238.T36.040.Z03.29163.543 "€1,235.69
WALTER TOOLS F4238.B27.063.Z04.43 Indexálható maró F4238b27063z0443 | AD6CXK 44W162 F4238.B27.063.Z04.431.0630.866 "0.197 "1.654 "FS359 Torx 15F4238.B27.063.Z04.4351.574 "€2,389.94
WALTER TOOLS F4238.B32.080.Z05.57 Indexálható maró F4238b32080z0557 | AD6CYE 44W194 F4238.B32.080.Z05.57T45 "-0.657 "1.968 "FS1495 Torx 20 IPF4238.B32.080.Z05.5741.574 "€3,419.47
WALTER TOOLS F4238.US5.051.Z03.85 Indexálható maró F4238us5051z0385 | AD6DCJ 44W309 F4238.US5.051.Z03.85CAT50V-3.898 "2.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.US5.051.Z03.85283.898 "€2,975.62
WALTER TOOLS F4238.UW31.038.Z03.57 Indexálható maró F4238uw31038z0357 | AD6DCL 44W311 F4238.UW31.038.Z03.571.5 "-3.346 "2"FS1453 Torx 15 IPF4238.UW31.038.Z03.57183.346 "€1,797.03
WALTER TOOLS F4238.UW38.051.Z03.90 Indexálható maró F4238uw38051z0390 | AD6DCM 44W312 F4238.UW38.051.Z03.900.75 "-1.693 "2"FS1453 Torx 15 IPF4238.UW38.051.Z03.9091.693 "€2,647.73
WALTER TOOLS F4238.UB19.051.Z03.43 Indexálható maró F4238ub19051z0343 | AD6DCN 44W313 F4238.UB19.051.Z03.431"-2.244 "2.5 "FS1453 Torx 15 IPF4238.UB19.051.Z03.43162.244 "€1,810.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4238.US5.064.Z04.99 Indexálható maró F4238us5064z0499
€4,229.69 /Mértékegység