GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS Washdown tömlő 3/4 hüvelyk


Szűrő
Hajlítási sugár: 8" , Szín: fehér , Csatlakozóanyag: Sárgaréz , Borítóanyag: EPDM Microbannal , Tömlő belső átm.: 3 / 4 " , Tömlő külső átmérője: 1.17 " , Belső átmérő: 3 / 4 " , Max. Nyomás: 300 psi , Külső átmérő: 1 11 / 64 " , Erősítés: Textil megerősítve , Biztonsági tényező: 4:1 , Temp. Hatótávolság: -40 - 200 F , A cső anyaga: EPDM , Munkahelyi nyomás: 300 psi
StílusModellTömlő hosszaHossztípusÁr (ÁFA nélkül)
A
32W235
50 láb.50 láb.A kapcsolt közgyűlés€540.85
B
32W261
50 láb.50 láb.Ömlesztett tömlő€470.40
B
32W262
100 láb.100 láb.Ömlesztett tömlő€799.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?