Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4153.UBN19.076.Z04.10R Milling Cutter F4153ubn19076z0410r | AD6DWC 44W839

WALTER TOOLS F4153.UBN19.076.Z04.10R Maró F4153ubn19076z0410r

Raktáron
Tétel: AD6DWC Típus: F4153.UBN19.076.Z04.10RKereszthivatkozás: 44W839
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
€2,249.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Furat1"
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.375 "
Átmérő4"
Helyezze be a csavartFS2080 Torx 15 IP
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF4153.UBN19.076.Z04.10R
Szükséges betétek száma10
Teljes hossz2"
Shank Dia.0.75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.792
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)10.52
Hajószélesség (cm)10.52
HS-kód8466100130
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4153.UBN19.076.Z04.10R Maró F4153ubn19076z0410r
€2,249.63 /Mértékegység