Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4153.UBN19.076.Z04.08R Milling Cutter F4153ubn19076z0408r | AD6DVY 44W834

WALTER TOOLS F4153.UBN19.076.Z04.08R Maró F4153ubn19076z0408r

Raktáron
Tétel: AD6DVY Típus: F4153.UBN19.076.Z04.08RKereszthivatkozás: 44W834

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€2,248.23 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Furat1"
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.313 "
Átmérő4"
Helyezze be a csavartFS2078 Torx 9 IP
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF4153.UBN19.076.Z04.08R
Szükséges betétek száma10
Teljes hossz2"
Shank Dia.0.75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8415
Hajó magassága (cm)8
Hajó hossza (cm)10.52
Hajószélesség (cm)10.52
HS-kód8466100130
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4153.UBN19.076.Z04.08R Maró F4153ubn19076z0408r
€2,248.23 /Mértékegység