Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO SZELEPEK 82LF24301 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 1/2 In | AD3MDL 40D961 / 82LF-243-01

APOLLO VALVES 82LF24301 ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AD3MDL Típus: 82LF24301Kereszthivatkozás: 40D961 / 82LF-243-01

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€179.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyag316 Stainless Steel
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaÓlommentes bronz
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaForrasztás x Forrasztás
FogantyúHorganyzott acél vinil fogantyúval
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás600 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1 / 2 "
KikötőTele
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaRPTFE
Szár anyaga316 Stainless Steel
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-50 foktól 400 fokig F
Csőméret1 / 2 "
Szelep felépítése3 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6075
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)16.51
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8481801085
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsolat típusaCsőméretMéretCsőmérettípusÁr
APOLLO SZELEPEK 82LF24401 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 3/4 In | AD3MDM 40D962 / 82LF-244-01 82LF24401Forrasztás x Forrasztás3 / 4 "-3 / 4 "-€221.21
APOLLO SZELEPEK 82LF24501 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 1 in | AD3MDN 40D963 / 82LF-245-01 82LF24501Forrasztás x Forrasztás1"-1"-€281.00
APOLLO SZELEPEK 82LF24601 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 1-1/4 In | AD3MDP 40D964 / 82LF-246-01 82LF24601Forrasztás x Forrasztás1.25 "-1.25 "-€357.88
APOLLO SZELEPEK 82LF24701 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 1-1/2 In | AD3MDQ 40D965 / 82LF-247-01 82LF24701Forrasztás x Forrasztás1.5 "-1.5 "-€457.33
APOLLO SZELEPEK 82LF24801 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 2 bemenet | AD3MDR 40D966 / 82LF-248-01 82LF24801Forrasztás x Forrasztás2"-2"-€938.03
APOLLO SZELEPEK 82LF24901 Ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 2-1/2 In | AD3MDT 40D967 / 82LF-249-01 82LF24901Forrasztás x Forrasztás2.5 "-2.5 "-€1,673.01
APOLLO SZELEPEK 82LF24694 Golyósszelep, 1-1/4 hüvelykes forrasztás, teljes port, 3 db, bronz | BY4GAN 82LF24694Forraszt-1 1/4 kg.-Kiegyensúlyozó stop€441.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 82LF24301 ólommentes bronz golyóscsap forrasztóanyag 1/2 hüvelykes
€179.87 /Mértékegység