Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4048.B27.080.Z05.10 Indexálható maró F4048b27080z0510 | AD6DGD 44W421

WALTER TOOLS F4048.B27.080.Z05.10 Indexálható maró F4048b27080z0510

Raktáron
Tétel: AD6DGD Modell: F4048.B27.080.Z05.10Kereszthivatkozás: 44W421

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€1,384.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Furat1.26 "
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.394 "
Átmérő3.937 "
Helyezze be a csavartFS1459 Torx 15 IP
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF4048.B27.080.Z05.10
Szükséges betétek száma6
Teljes hossz1.968 "
Shank Dia.1.063

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.782
Hajó magassága (cm)8.51
Hajó hossza (cm)12.52
Hajószélesség (cm)12.52
HS-kód8466100130
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellFuratÁtmérőNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszShank Dia.Ár
WALTER TOOLS F4048.T36.040.Z03.10 Indexálható maró F4048t36040z0310 | AD6DCR 44W318 F4048.T36.040.Z03.10-1.968 "F4048.T36.040.Z03.1041.771 "T45 "€884.53
WALTER TOOLS F4048.UB26.076.Z07.10 Indexálható maró F4048ub26076z0710 | AD6DLE 44W582 F4048.UB26.076.Z07.101.5 "4"F4048.UB26.076.Z07.1082.48 "1€1,667.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4048.B27.080.Z05.10 Indexálható maró F4048b27080z0510
€1,384.40 /Mértékegység