Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4048.UB26.076.Z07.10 Indexálható maró F4048ub26076z0710 | AD6DLE 44W582

WALTER TOOLS F4048.UB26.076.Z07.10 Indexálható maró F4048ub26076z0710

Raktáron
Tétel: AD6DLE Típus: F4048.UB26.076.Z07.10Kereszthivatkozás: 44W582

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€1,667.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Furat1.5 "
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.394 "
Átmérő4"
Helyezze be a csavartFS1459 Torx 15 IP
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF4048.UB26.076.Z07.10
Szükséges betétek száma8
Teljes hossz2.48 "
Shank Dia.1

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.178
Hajó magassága (cm)8.51
Hajó hossza (cm)12.52
Hajószélesség (cm)12.52
HS-kód8466100130
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFuratÁtmérőNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszShank Dia.Ár
WALTER TOOLS F4048.T36.040.Z03.10 Indexálható maró F4048t36040z0310 | AD6DCR 44W318 F4048.T36.040.Z03.10-1.968 "F4048.T36.040.Z03.1041.771 "T45 "€884.53
WALTER TOOLS F4048.B27.080.Z05.10 Indexálható maró F4048b27080z0510 | AD6DGD 44W421 F4048.B27.080.Z05.101.26 "3.937 "F4048.B27.080.Z05.1061.968 "1.063€1,384.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4048.UB26.076.Z07.10 Indexálható maró F4048ub26076z0710
€1,667.31 /Mértékegység