Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4045.B27.080.Z11.04 Indexálható maró F4045b27080z1104 | AD6DWM 44W849

WALTER TOOLS F4045.B27.080.Z11.04 Indexálható maró F4045b27080z1104

Raktáron
Tétel: AD6DWM Modell: F4045.B27.080.Z11.04Kereszthivatkozás: 44W849

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2,621.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Furat1.575 "
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.157 "
Átmérő4.921 "
Bal / jobb kézJobb
AnyagAcél, öntöttvas
NómenklatúraF4045.B27.080.Z11.04
Szükséges betétek száma18
Teljes hossz2.48 "
Shank Dia.1.063

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1185
Hajó magassága (cm)8.51
Hajó hossza (cm)18.01
Hajószélesség (cm)18.01
HS-kód8466100130
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellFuratÁtmérőNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszShank Dia.Ár
WALTER TOOLS F4045.B27.063.Z09.04 Indexálható maró F4045b27063z0904 | AD6DWL 44W848 F4045.B27.063.Z09.041.063 "3.15 "F4045.B27.063.Z09.04111.968 "1.063€2,207.16
WALTER TOOLS F4045.B40.125.Z18.04 Indexálható maró F4045b40125z1804 | AD6DWN 44W850 F4045.B40.125.Z18.041.575 "6.299 "F4045.B40.125.Z18.04222.48 "1.575€3,709.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4045.B27.080.Z11.04 Indexálható maró F4045b27080z1104
€2,621.55 /Mértékegység