Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4045.B27.063.Z09.04 Indexálható maró F4045b27063z0904 | AD6DWL 44W848

WALTER TOOLS F4045.B27.063.Z09.04 Indexálható maró F4045b27063z0904

Raktáron
Tétel: AD6DWL Modell: F4045.B27.063.Z09.04Kereszthivatkozás: 44W848

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€2,207.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Furat1.063 "
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.157 "
Átmérő3.15 "
Bal / jobb kézJobb
AnyagAcél, öntöttvas
NómenklatúraF4045.B27.063.Z09.04
Szükséges betétek száma11
Teljes hossz1.968 "
Shank Dia.1.063

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1295
Hajó magassága (cm)12.01
Hajó hossza (cm)7.82
Hajószélesség (cm)7.82
HS-kód8466100130
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellFuratÁtmérőNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszShank Dia.Ár
WALTER TOOLS F4045.B27.080.Z11.04 Indexálható maró F4045b27080z1104 | AD6DWM 44W849 F4045.B27.080.Z11.041.575 "4.921 "F4045.B27.080.Z11.04182.48 "1.063€2,621.55
WALTER TOOLS F4045.B40.125.Z18.04 Indexálható maró F4045b40125z1804 | AD6DWN 44W850 F4045.B40.125.Z18.041.575 "6.299 "F4045.B40.125.Z18.04222.48 "1.575€3,709.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4045.B27.063.Z09.04 Indexálható maró F4045b27063z0904
€2,207.16 /Mértékegység