Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4042R.UZ26.026.Z03.10 Indexálható maró F4042ruz26026z0310 | AD6DNC 44W643

WALTER TOOLS F4042R.UZ26.026.Z03.10 Indexálható maró F4042ruz26026z0310

Raktáron
Tétel: AD6DNC Típus: F4042R.UZ26.026.Z03.10Kereszthivatkozás: 44W643

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€701.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.394 "
Átmérő1.25 "
Helyezze be a csavartFS1454 Torx 8 IP
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF4042R.UZ26.026.Z03.10
Szükséges betétek száma3
Teljes hossz1.575 "
Shank Dia.1.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.188
Hajó magassága (cm)35.03
Hajó hossza (cm)3.51
Hajószélesség (cm)3.51
HS-kód8466100130
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellShank Dia.FuratVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszÁr
WALTER TOOLS F4042R.W16.016.Z02.10 Indexálható maró F4042rw16016z0210 | AD6DLT 44W611 F4042R.W16.016.Z02.100.787 "-0.394 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W16.016.Z02.1021.181 "€670.05
WALTER TOOLS F4042R.W20.020.Z02.10 Indexálható maró F4042rw20020z0210 | AD6DLU 44W612 F4042R.W20.020.Z02.100.787 "-0.394 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W20.020.Z02.1031.181 "€694.15
WALTER TOOLS F4042R.W20.020.Z03.10 Indexálható maró F4042rw20020z0310 | AD6DLV 44W613 F4042R.W20.020.Z03.100.984 "-0.394 "0.787 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W20.020.Z03.1021.181 "€730.78
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z02.10 Indexálható maró F4042rw25025z0210 | AD6DLW 44W614 F4042R.W25.025.Z02.100.984 "-0.394 "0.984 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W25.025.Z02.1031.181 "€667.61
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z03.10 Indexálható maró F4042rw25025z0310 | AD6DLX 44W615 F4042R.W25.025.Z03.100.984 "-0.394 "0.984 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W25.025.Z03.1041.181 "€754.12
WALTER TOOLS F4042R.W25.025.Z04.10 Indexálható maró F4042rw25025z0410 | AD6DLY 44W616 F4042R.W25.025.Z04.101.259 "-0.394 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W25.025.Z04.1031.181 "€812.60
WALTER TOOLS F4042R.W32.032.Z03.10 Indexálható maró F4042rw32032z0310 | AD6DLZ 44W617 F4042R.W32.032.Z03.101.259 "-0.394 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4042R.W32.032.Z03.1041.181 "€741.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4042R.UZ26.026.Z03.10 Indexálható maró F4042ruz26026z0310
€701.32 /Mértékegység