Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F4038.T28.032.Z03.30 Indexálható maró F4038t28032z0330 | AD6DAL 44W256

WALTER TOOLS F4038.T28.032.Z03.30 Indexálható maró F4038t28032z0330

Raktáron
Tétel: AD6DAL Modell: F4038.T28.032.Z03.30Kereszthivatkozás: 44W256
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
€2,220.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza1.299 "
Átmérő1.26 "
Helyezze be a csavartFS1457 Torx 9 IP
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF4038.T28.032.Z03.30
Szükséges betétek száma6
Teljes hossz1.968 "
Shank Dia.T28 "
Torx kulcsT28

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)12.01
Hajó hossza (cm)3.23
Hajószélesség (cm)3.23
HS-kód8466100130
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraSzükséges betétek számaTeljes hosszShank Dia.Ár
WALTER TOOLS F4038.W20.020.Z01.30 Indexálható maró F4038w20020z0130 | AD6DAD 44W249 F4038.W20.020.Z01.301.457 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4038.W20.020.Z01.30151.968 "1.259 "€1,308.14
WALTER TOOLS F4038.W32.032.Z03.37 Indexálható maró F4038w32032z0337 | AD6DAE 44W250 F4038.W32.032.Z03.371.693 "1.26 "FS1457 Torx 9 IPF4038.W32.032.Z03.3784.921 "1.259 "€2,505.22
WALTER TOOLS F4038.T22.025.Z02.22 Indexálható maró F4038t22025z0222 | AD6DAK 44W255 F4038.T22.025.Z02.221.181 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4038.T22.025.Z02.22121.968 "T28 "€1,554.60
WALTER TOOLS F4038.UW19.019.Z01.30 Indexálható maró F4038uw19019z0130 | AD6DFJ 44W391 F4038.UW19.019.Z01.301.457 "1"FS1454 Torx 8 IPF4038.UW19.019.Z01.30101.969 "1"€1,308.14
WALTER TOOLS F4038.UW26.026.Z02.37 Indexálható maró F4038uw26026z0237 | AD6DFK 44W392 F4038.UW26.026.Z02.371.456 "1.25 "FS1454 Torx 8 IPF4038.UW26.026.Z02.37151.969 "1.25 "€1,950.05
WALTER TOOLS F4038.W25.025.Z02.30 Indexálható maró F4038w25025z0230 | AD6DFW 44W403 F4038.W25.025.Z02.301.181 "1.26 "FS1454 Torx 8 IPF4038.W25.025.Z02.30121.968 "1.259 "€1,757.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F4038.T28.032.Z03.30 Indexálható maró F4038t28032z0330
€2,220.58 /Mértékegység