Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INSIZE 3530-50BE digitális pont mikrométer, digitális, 1 hüvelyk és 2 hüvelyk között/25 és 50 mm között hatótávolság | CV2RXY 462W28

INSIZE 3530-50BE digitális pontmikrométer, digitális, 1 hüvelyk és 2 hüvelyk között/25 és 50 mm között

Raktáron
Tétel: CV2RXY Modell: 3530-50BEKereszthivatkozás: 462W28

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€870.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPont mikrométer

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
INSIZE 3530-25E digitális pontmikrométer, digitális, 0 hüvelyktől 1 hüvelykig/0 mm és 25 mm között Tartomány | CV2RXW 462W26 3530-25E€886.86
INSIZE 3530-25BE digitális pont mikrométer, digitális, 0 hüvelyktől 1 hüvelykig/0 mm - 25 mm tartomány, hüvelyk/metrikus | CV2RXX 462W27 3530-25BE€804.03
INSIZE 3230-1B digitális pont mikrométer, mechanikus, 0 hüvelyk és 1 hüvelyk közötti tartomány | CV2RXZ 462W25 3230-1B€237.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INSIZE 3530-50BE digitális pontmikrométer, digitális, 1 hüvelyk és 2 hüvelyk között/25 és 50 mm között
€870.75 /Mértékegység