Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS F2239.W.020.Z01.25 Indexálható maró F2239w020z0125 | AD6CFY 44V667

WALTER TOOLS F2239.W.020.Z01.25 Indexálható maró F2239w020z0125

Raktáron
Tétel: AD6CFY Modell: F2239.W.020.Z01.25Kereszthivatkozás: 44V667
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
€1,219.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható maró
Vágóél típusaKarbid
Vágási hossza0.984 "
Átmérő0.787 "
Helyezze be a csavartFS1129 Torx 8
Bal / jobb kézJobb
AnyagMinden ISO
NómenklatúraF2239.W.020.Z01.25
Szükséges betétek száma5
Teljes hossz4.33 "
Shank Dia.0.787 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.216
Hajó magassága (cm)10.52
Hajó hossza (cm)2.21
Hajószélesség (cm)2.21
HS-kód8466100130
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellVágási hosszaÁtmérőHelyezze be a csavartNómenklatúraTeljes hosszShank Dia.Ár
WALTER TOOLS F2239.W.025.Z01.28 Indexálható maró F2239w025z0128 | AD6CFZ 44V668 F2239.W.025.Z01.281.102 "0.984 "FS923 Torx 8F2239.W.025.Z01.285.118 "0.984 "€1,231.94
WALTER TOOLS F2239.W.032.Z01.38 Indexálható maró F2239w032z0138 | AD6CGA 44V669 F2239.W.032.Z01.381.496 "1.26 "FS359 Torx 15F2239.W.032.Z01.386.299 "1.259 "€1,268.32
WALTER TOOLS F2239.W.040.Z01.51 Indexálható maró F2239w040z0151 | AD6CGB 44V670 F2239.W.040.Z01.512.008 "1.575 "FS1030 Torx 20F2239.W.040.Z01.517.48 "1.574 "€1,364.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F2239.W.020.Z01.25 Indexálható maró F2239w020z0125
€1,219.38 /Mértékegység