WALTER TOOLS F2010.B.315.Z18.08.R755M Indexable Face Mill, 12.9130 Inch Max. Cutting Dia, 2.3620 Inch Arbor Dia | CU8JDG 56NC12

WALTER TOOLS F2010.B.315.Z18.08.R755M Indexálható homlokmaró, 12.9130 hüvelyk, max. Vágó átm., 2.3620 hüvelykes karzat átm

Raktáron
Tétel: CU8JDG Típus: F2010.B.315.Z18.08.R755MKereszthivatkozás: 56NC12

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,186.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexálható arcmaró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 25.9925
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számVágó Dia.Ár
WALTER TOOLS F5141.B40.160.Z13.12 Indexálható homlokmaró F5141B40160Z1312 | AH4YZP 35RG91 F5141.B40.160.Z13.12F5141.B40.160.Z13.126.299 "€2,612.00
WALTER TOOLS F5141.UB38.152.Z13.12 Indexálható homlokmaró F5141UB38152Z1312 | AH4YZR 35RG93 F5141.UB38.152.Z13.12F5141.UB38.152.Z13.126"€2,612.00
WALTER TOOLS M2331-050-B22-03-15 Indexálható homlokmaró, 0.8660 hüvelyk átmérőjű, 90 fokos szár. Oldalsó vágóélszög | CU8HWP 56MV88 M2331-050-B22-03-15--€1,426.57
WALTER TOOLS M5130-050-B22-06-15 Indexálható homlokmaró, 0.8660 hüvelyk átmérőjű, 90 fokos szár. Oldalsó vágóélszög | CU8HWQ 56MV92 M5130-050-B22-06-15--€1,121.55
WALTER TOOLS M5130-063-B22-11-05 Indexálható homlokmaró, 0.8660 hüvelyk átmérőjű, 90 fokos szár. Oldalsó vágóélszög | CU8HWR 56MX74 M5130-063-B22-11-05--€1,507.53
WALTER TOOLS M2136-063-B22-08-06 Indexálható homlokmaró, 0.8660 hüvelyk átmérőjű, 90 fokos szár. Oldalsó vágóélszög | CU8HWT 56MX71 M2136-063-B22-08-06--€1,961.18
WALTER TOOLS M5130-054-B22-03-15 Indexálható homlokmaró, 0.8660 hüvelyk átmérőjű, 90 fokos szár. Oldalsó vágóélszög | CU8HWU 56MV97 M5130-054-B22-03-15--€974.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS F2010.B.315.Z18.08.R755M Indexálható homlokmaró, 12.9130 hüvelyk, max. Vágó átm., 2.3620 hüvelykes karzat átm
€8,186.65 /Mértékegység