Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS DC150-12-04.700A1-WJ30TA hosszú fúrószár, #13 fúrószár méret, 6 mm átmérőjű szár, 4 1/64 hüvelyk teljes hossz | CU8UGA 53AK80

WALTER TOOLS DC150-12-04.700A1-WJ30TA Long Drill Bit, #13 Drill Bit Size, 6 mm Shank Dia, 4 1/64 Inch Overall Length

Raktáron
Tétel: CU8UGA Model: DC150-12-04.700A1-WJ30TAKereszthivatkozás: 53AK80
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
€219.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS DC150-12-04.700A1-WJ30TA Long Drill Bit, #13 Drill Bit Size, 6 mm Shank Dia, 4 1/64 Inch Overall Length
€219.97 /Mértékegység