Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS DC150-12-09.300A1-WJ30TA Long Drill Bit, 9.30 mm Drill Bit Size, 10 mm Shank Dia, 180 mm Overall Length | CU8WEL 53AM53

WALTER TOOLS DC150-12-09.300A1-WJ30TA hosszú fúrószár, 9.30 mm-es fúrófej, 10 mm-es szár átmérő, 180 mm teljes hossz

Raktáron
Tétel: CU8WEL Model: DC150-12-09.300A1-WJ30TAKereszthivatkozás: 53AM53

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€329.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHosszú fúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1251
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS DC150-12-09.300A1-WJ30TA hosszú fúrószár, 9.30 mm-es fúrófej, 10 mm-es szár átmérő, 180 mm teljes hossz
€329.48 /Mértékegység