Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS DB133-08-01.750A0-WJ30ER Micro Drill Bit, 1.75 mm Drill Bit Size, 13/16 Inch Flute Length, 7/64 Inch Shank Dia | CU8ZAK 440U15

WALTER TOOLS DB133-08-01.750A0-WJ30ER Micro Drill Bit, 1.75 mm Drill Bit Size, 13/16 Inch Flute Length, 7/64 Inch Shank Dia

Raktáron
Tétel: CU8ZAK Model: DB133-08-01.750A0-WJ30ERKereszthivatkozás: 440U15
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
€158.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMikro fúrószár

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0004
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WALTER TOOLS DB130-05-00.990U0-WJ30UU mikrofúrószár, #61 fúrószár méretű, 1/4 hüvelykes horonyhossz, 1.50 mm-es szár átmérője | CU8YJK 488G09 DB130-05-00.990U0-WJ30UU€55.09
WALTER TOOLS A3162-0.99 mikrofúró, #61 fúrószár méret, 7.30 mm-es horonyhossz, 1.50 mm-es szár átmérője | CU8YJL 29FM38 A3162-0.99€52.84
WALTER TOOLS A3143-0.94 mikrofúrószár, #63 fúrószár méretű, 1.50 mm-es szár átmérő, jobb oldali | CU8YJM 440R09 A3143-0.94€15.92
WALTER TOOLS A3162-0.94 mikrofúrószár, #63 fúrószár méret, 6.47 mm-es horonyhossz, 1.50 mm-es szár átmérője | CU8YJN 29FM33 A3162-0.94€52.84
WALTER TOOLS DB130-05-00.940U0-WJ30UU mikrofúrószár, #63 fúrószár méretű, 7/32 hüvelykes horonyhossz, 1.50 mm-es szár átmérője | CU8YJP 488G04 DB130-05-00.940U0-WJ30UU€55.09
WALTER TOOLS A3153-0.94 mikrofúrószár, #63 fúrószár méret, 7/32 hüvelykes horonyhossz, 1.50 mm-es szár átmérő, bal kéz | CU8YJQ 440T05 A3153-0.94€27.49
WALTER TOOLS A3143-0.89 mikrofúrószár, #65 fúrószár méretű, 1.50 mm-es szár átmérő, jobb oldali | CU8YJR 440R04 A3143-0.89€15.92

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS DB133-08-01.750A0-WJ30ER Micro Drill Bit, 1.75 mm Drill Bit Size, 13/16 Inch Flute Length, 7/64 Inch Shank Dia
€158.73 /Mértékegység