Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS D7166706-M16X1.5 Thread Forming Tap, M16X1.5 Thread Size, 21 mm Thread Length, 100 mm Length | CU9JBD 427X91

WALTER TOOLS D7166706-M16X1.5 Menetformáló menetfúró, M16X1.5 menetméret, 21 mm-es menethossz, 100 mm-es hossz

Raktáron
Tétel: CU9JBD Modell: D7166706-M16X1.5Kereszthivatkozás: 427X91
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
€355.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0463
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WALTER TOOLS 7427647 Menetformáló menetfúró, #0-80 Menetméret, 5.50 mm Menethossz, 40.00 mm Hosszúság | CU9HXQ 60HG58 7427647€162.18
WALTER TOOLS 7427638 Menetformáló menetfúró, #10-24 Menetméret, 18.00 mm Menethossz, 70 mm Hosszúság | CU9HXR 60HG49 7427638€106.69
WALTER TOOLS 7732845 Menetformáló menetfúró, #10-24 menetméret, 70 mm hosszú, jobb oldali, 5 hornyos | CU9HXT 60HG81 7732845€191.17
WALTER TOOLS 7427651 Menetformáló menetfúró, #10-32 Menetméret, 18.00 mm Menethossz, 70 mm Hosszúság | CU9HXU 60HG62 7427651€117.15
WALTER TOOLS 7732847 Menetformáló menetfúró, #10-32 menetméret, 70 mm hosszú, jobb kéz, 5 horony | CU9HXV 60HG83 7732847€208.63
WALTER TOOLS 7427648 Menetformáló menetfúró, #1-72 Menetméret, 7.00 mm Menethossz, 45 mm Hosszúság | CU9HXW 60HG59 7427648€150.17
WALTER TOOLS 7427633 Menetformáló menetfúró, #2-56 Menetméret, 7.00 mm Menethossz, 45 mm Hosszúság | CU9HXX 60HG44 7427633€123.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS D7166706-M16X1.5 Menetformáló menetfúró, M16X1.5 menetméret, 21 mm-es menethossz, 100 mm-es hossz
€355.63 /Mértékegység