Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS D7061700-M6 Thread Forming Tap, Hss-E, Bright, M6X1 Thread Size, 15 mm Thread Length | CU9JAC 427X57

WALTER TOOLS D7061700-M6 menetformáló menetfúró, HSS-E, fényes, M6X1 menetméret, 15 mm-es menethossz

Raktáron
Tétel: CU9JAC Modell: D7061700-M6Kereszthivatkozás: 427X57
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
€118.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMenetformálás Érintse meg

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0081
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
WALTER TOOLS EP2168706-M12X1.5 menetfúró, gyorsacél, Ticn, 21 mm-es menethossz, 102 mm-es hossz | CU9HXM 428H14 EP2168706-M12X1.5Érintse€40.39
WALTER TOOLS EP2066746-M12 menetfúró, gyorsacél, Ticn, 23 mm-es menethossz, 110 mm-es hossz | CU9HXN 428G23 EP2066746-M12Érintse€47.82
WALTER TOOLS DP2061105-M10 menetfúró, gyorsacél, ón, M10X1.5 menetméret, 20 mm-es menethossz, 5 horony | CU9HXP 427Y05 DP2061105-M10Érintse€19.61
WALTER TOOLS TC410.UNF5/8-L6-WY80AD Menetformáló menetfúró, kobalt, ón, 5/8-18 menetméret, 1 1/8 hüvelykes menethossz, jobb oldali | CU9HZK 55MH97 TC410.UNF5/8-L6-WY80ADMenetformálás Érintse meg€299.73
WALTER TOOLS D70617-M10 menetformáló menetfúró, Hss-E, fekete oxid, M10X1.5 menetméret, 20 mm-es menethossz | CU9HZL 427X65 D70617-M10Menetformálás Érintse meg€172.09
WALTER TOOLS D70617-M3.5 menetformáló menetfúró, Hss-E, fekete oxid, M3.5X0.6 menetméret, 11 mm-es menethossz | CU9HZM 427X67 D70617-M3.5Menetformálás Érintse meg€122.46
WALTER TOOLS D70617-M3 menetformáló menetfúró, HSS-E, fekete oxid, M3X0.5 menetméret, 9 mm-es menethossz | CU9HZN 427X66 D70617-M3Menetformálás Érintse meg€120.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS D7061700-M6 menetformáló menetfúró, HSS-E, fényes, M6X1 menetméret, 15 mm-es menethossz
€118.41 /Mértékegység