Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS EP2168706-M12X1.5 menetfúró, gyorsacél, Ticn, 21 mm-es menethossz, 102 mm-es hossz | CU9HXM 428H14

WALTER TOOLS EP2168706-M12X1.5 Tap, High Speed Steel, Ticn, 21 mm Thread Length, 102 mm Length

Raktáron
Cikkszám: CU9HXM Modell: EP2168706-M12X1.5Kereszthivatkozás: 428H14

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€40.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÉrintse

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.027
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
WALTER TOOLS EP2066746-M12 menetfúró, gyorsacél, Ticn, 23 mm-es menethossz, 110 mm-es hossz | CU9HXN 428G23 EP2066746-M12Érintse€47.82
WALTER TOOLS DP2061105-M10 menetfúró, gyorsacél, ón, M10X1.5 menetméret, 20 mm-es menethossz, 5 horony | CU9HXP 427Y05 DP2061105-M10Érintse€19.61
WALTER TOOLS TC410.UNF5/8-L6-WY80AD Menetformáló menetfúró, kobalt, ón, 5/8-18 menetméret, 1 1/8 hüvelykes menethossz, jobb oldali | CU9HZK 55MH97 TC410.UNF5/8-L6-WY80ADMenetformálás Érintse meg€299.73
WALTER TOOLS D70617-M10 menetformáló menetfúró, Hss-E, fekete oxid, M10X1.5 menetméret, 20 mm-es menethossz | CU9HZL 427X65 D70617-M10Menetformálás Érintse meg€172.09
WALTER TOOLS D70617-M3.5 menetformáló menetfúró, Hss-E, fekete oxid, M3.5X0.6 menetméret, 11 mm-es menethossz | CU9HZM 427X67 D70617-M3.5Menetformálás Érintse meg€122.46
WALTER TOOLS D70617-M3 menetformáló menetfúró, HSS-E, fekete oxid, M3X0.5 menetméret, 9 mm-es menethossz | CU9HZN 427X66 D70617-M3Menetformálás Érintse meg€120.38
WALTER TOOLS D70617-M4 menetformáló menetfúró, HSS-E, fekete oxid, M4X0.7 menetméret, 12 mm-es menethossz | CU9HZP 427X68 D70617-M4Menetformálás Érintse meg€120.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS EP2168706-M12X1.5 Tap, High Speed Steel, Ticn, 21 mm Thread Length, 102 mm Length
€40.39 /Mértékegység