Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS D4140.05-15.00F15-B Modular Drill Bit for General Drilling, 5/8 Inch Shank Dia, 1.8900 Inch Shank Length | CT6GLG 56PK63

WALTER TOOLS D4140.05-15.00F15-B Modular Drill Bit for General Drilling, 5/8 Inch Shank Dia, 1.8900 Inch Shank Length

Raktáron
Cikkszám: CT6GLG Model: D4140.05-15.00F15-BKereszthivatkozás: 56PK63

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€719.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúró

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1827
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WALTER TOOLS D4140-03-14.00F16-B Moduláris fúrószár általános fúráshoz, 16.00 mm-es szár átmérő, 1.8900 hüvelyk szárhossz, 3xD | CT6GJM 56PK47 D4140-03-14.00F16-B€598.61
WALTER TOOLS D4140-03-15.00F16-B Moduláris fúrószár általános fúráshoz, 16.00 mm-es szár átmérő, 1.8900 hüvelyk szárhossz, 3xD | CT6GJN 56PK48 D4140-03-15.00F16-B€627.25
WALTER TOOLS D4140-03-12.00F16-A Moduláris fúrószár általános fúráshoz, 16.00 mm-es szár átmérő, 1.8900 hüvelyk szárhossz, 3xD | CT6GJP 56PK45 D4140-03-12.00F16-A€563.91
WALTER TOOLS D4140-03-13.00F16-A Moduláris fúrószár általános fúráshoz, 16.00 mm-es szár átmérő, 1.8900 hüvelyk szárhossz, 3xD | CT6GJQ 56PK46 D4140-03-13.00F16-A€577.19
WALTER TOOLS D4140-05-15.00A16-B Moduláris fúrószár általános fúráshoz, 16.00 mm átmérőjű szár, 1.8900 hüvelyk szárhossz, 5xD | CT6GJR 56PK71 D4140-05-15.00A16-B€720.16
WALTER TOOLS D4140-05-12.00F16-A Moduláris fúrószár általános fúráshoz, 16.00 mm átmérőjű szár, 1.8900 hüvelyk szárhossz, 5xD | CT6GJT 56PK49 D4140-05-12.00F16-A€649.95
WALTER TOOLS D4140-05-13.00F16-A Moduláris fúrószár általános fúráshoz, 16.00 mm átmérőjű szár, 1.8900 hüvelyk szárhossz, 5xD | CT6GJU 56PK50 D4140-05-13.00F16-A€664.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS D4140.05-15.00F15-B Modular Drill Bit for General Drilling, 5/8 Inch Shank Dia, 1.8900 Inch Shank Length
€719.55 /Mértékegység