Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS D4140.03-30.00F31-K váltólapkás fúró | CE9ZKT 55NM16

WALTER TOOLS D4140.03-30.00F31-K váltólapkás fúró

Raktáron
Cikkszám: CE9ZKT Modell: D4140.03-30.00F31-KKereszthivatkozás: 55NM16
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
€1,154.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndexable Insert fúró
Vágási irányJobb kéz
Teljes hossz7.872 "
Shank Dia.1-1 / 4 "
A szár hossza2.281 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8572
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszShank Dia.A szár hosszaÁr
WALTER TOOLS D4140.03-25.00F26-G váltólapkás fúró | CE9ZKQ 55NM14 D4140.03-25.00F26-G7.045 "2-9 / 32 "2.281 "€958.63
WALTER TOOLS D4140.03-20.00F19-E váltólapkás fúró | CE9ZKR 55NM15 D4140.03-20.00F19-E5.968 "3 / 4 "2.031 "€726.05
WALTER TOOLS D4140.03-28.00F31-J váltólapkás fúró | CE9ZKU 55NM17 D4140.03-28.00F31-J7.557 "1-1 / 4 "2.281 "€1,078.26
WALTER TOOLS D4140.03-27.00F26-H váltólapkás fúró | CE9ZKV 55NM18 D4140.03-27.00F26-H7.362 "1"2.281 "€1,040.04
WALTER TOOLS D4140.03-24.00F26-G váltólapkás fúró | CE9ZKW 55NM19 D4140.03-24.00F26-G6.887 "1"2.281 "€913.78
WALTER TOOLS D4140.03-23.00F26-F váltólapkás fúró | CE9ZKX 55NM20 D4140.03-23.00F26-F6.73 "1"2.281 "€863.94
WALTER TOOLS D4140.03-22.00F26-F váltólapkás fúró | CE9ZKY 55NM21 D4140.03-22.00F26-F6.572 "1"2.281 "€819.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS D4140.03-30.00F31-K váltólapkás fúró
€1,154.69 /Mértékegység