Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS CPGT050204-X15 WK1 keményfém esztergabetét alumínium | AF9MUQ 30FM71

WALTER TOOLS CPGT050204-X15 WK1 keményfém esztergabetét alumínium

Raktáron
Cikkszám: AF9MUQ Típus: CPGT050204-X15 WK1Kereszthivatkozás: 30FM71
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
€26.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számCPGT731-X15
Chip BreakerX15
BevonatNem bevont
Vágási iránySemleges
FokozatWK1
Felírt kör7 / 32 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatot80 fok paralelogramma
Helyezze be a méretet5
Helyezze be a vastagságot0.093 "
ISO számCPGT050204-X15WK1
Felszerelési stílusCsavaros szorító
Élek száma2
Orr sugara0.015 "
GereblyePozitív
Enyhítési szög11 fok
StílusCPGT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.207
Hajó magassága (cm)1.09
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (igen)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számChip BreakerÁr
WALTER TOOLS CPGT050204-X25 WK1 keményfém esztergabetét alumínium | AF9MUR 30FM72 CPGT050204-X25 WK1CPGT731-X25X25€26.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS CPGT050204-X15 WK1 keményfém esztergabetét alumínium
€26.56 /Mértékegység