Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS CNMM160616-NRF WPP30S Carbide Turning Insert Cnmm 5/8 Inch | AF8MMT 28MG69

WALTER TOOLS CNMM160616-NRF WPP30S keményfém esztergabetét Cnmm 5/8 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF8MMT Modell: CNMM160616-NRF WPP30SKereszthivatkozás: 28MG69

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€39.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számCNMM544-NRF
Chip BreakerNRF
BevonatCVD
Vágási iránySemleges
FokozatWPP30S
Felírt kör5 / 8 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatot80 fokos gyémánt
Helyezze be a méretet5 / 8 "
Helyezze be a vastagságot0.25 "
ISO számCNMM160616-NRF WPP30S
Felszerelési stílusCsavar tartva
Élek száma4
Orr sugara0.063 "
GereblyeNegatív
Enyhítési szög0 fok
StílusCNMM

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2691
Hajó magassága (cm)1.09
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (nem)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (igen)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számChip BreakerFokozatOrr sugaraÁr
WALTER TOOLS CNMM160612-NRF WPP10S keményfém esztergáló betét Cnmm 5/8 hüvelyk | AF8MMH 28MG59 CNMM160612-NRF WPP10SCNMM543-NRFNRFWPP10S0.047 "€44.48
WALTER TOOLS CNMM160612-NRF WPP20S keményfém esztergáló betét Cnmm 5/8 hüvelyk | AF8MMJ 28MG60 CNMM160612-NRF WPP20SCNMM543-NRFNRFWPP20S0.047 "€40.49
WALTER TOOLS CNMM160612-NRF WPP30S keményfém esztergáló betét Cnmm 5/8 hüvelyk | AF8MMK 28MG61 CNMM160612-NRF WPP30SCNMM543-NRFNRFWPP30S0.047 "€38.13
WALTER TOOLS CNMM160612-NRR WPP10S keményfém esztergabetét Cnmm 5/8 hüvelyk | AF8MMM 28MG63 CNMM160612-NRR WPP10SCNMM543-NRRNRRWPP10S0.047 "€39.18
WALTER TOOLS CNMM160612-NRR WPP20S keményfém esztergabetét Cnmm 5/8 hüvelyk | AF8MMN 28MG64 CNMM160612-NRR WPP20SCNMM543-NRRNRRWPP20S0.047 "€41.36
WALTER TOOLS CNMM160612-NRR WPP30S keményfém esztergáló betét Cnmm 5/8 hüvelyk | AF8MMP 28MG65 CNMM160612-NRR WPP30SCNMM543-NRRNRRWPP30S0.047 "€37.75
WALTER TOOLS CNMM160616-NRF WPP10S keményfém esztergabetét Cnmm 5/8 hüvelyk | AF8MMQ 28MG67 CNMM160616-NRF WPP10SCNMM544-NRFNRFWPP10S0.063 "€39.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS CNMM160616-NRF WPP30S keményfém esztergabetét Cnmm 5/8 hüvelyk
€39.94 /Mértékegység