Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS CNMG160612-RP5 WPP10S Carbide Turning Insert Cnmg 5/8 Inch | AF8MKF 28MF83

WALTER TOOLS CNMG160612-RP5 WPP10S keményfém esztergabetét Cnmg 5/8 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF8MKF Típus: CNMG160612-RP5 WPP10SKereszthivatkozás: 28MF83

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€49.59 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számCNMG543-RP5
Chip BreakerRP
BevonatCVD
Vágási iránySemleges
FokozatWPP10S
Felírt kör5 / 8 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatot80 fokos gyémánt
Helyezze be a méretet5 / 8 "
Helyezze be a vastagságot0.25 "
ISO számCNMG160612-RP5 WPP10S
Felszerelési stílusCsavar tartva
Élek száma8
Orr sugara0.047 "
GereblyeNegatív
Enyhítési szög0 fok
StílusCNMG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2691
Hajó magassága (cm)1.09
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (nem)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (nem)
    • Acél (P) kompatibilitás (igen)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számChip BreakerFokozatOrr sugaraÁr
WALTER TOOLS CNMG160608-RP5 WPP10S keményfém esztergabetét Cnmg 5/8 hüvelyk | AF8MDY 28MF62 CNMG160608-RP5 WPP10SCNMG542-RP5RPWPP10S0.031 "€40.32
WALTER TOOLS CNMG160608-RP5 WPP20S keményfém esztergabetét Cnmg 5/8 hüvelyk | AF8MDZ 28MF63 CNMG160608-RP5 WPP20SCNMG542-RP5RPWPP20S0.031 "€49.59
WALTER TOOLS CNMG160608-RP5 WPP30S keményfém esztergabetét Cnmg 5/8 hüvelyk | AF8MEA 28MF64 CNMG160608-RP5 WPP30SCNMG542-RP5RPWPP30S0.031 "€39.17
WALTER TOOLS CNMG160612-MP5 WPP10S keményfém esztergabetét Cnmg 5/8 hüvelyk | AF8MEB 28MF65 CNMG160612-MP5 WPP10SCNMG543-MP5MPWPP10S0.047 "€42.01
WALTER TOOLS CNMG160612-MP5 WPP20S keményfém esztergabetét Cnmg 5/8 hüvelyk | AF8MEC 28MF66 CNMG160612-MP5 WPP20SCNMG543-MP5MPWPP20S0.047 "€49.61
WALTER TOOLS CNMG160612-MP5 WPP30S keményfém esztergáló betét Cnmg 5/8 hüvelyk | AF8MED 28MF67 CNMG160612-MP5 WPP30SCNMG543-MP5MPWPP30S0.047 "€40.56
WALTER TOOLS CNMG160608-MP5 WPP10S keményfém esztergabetét Cnmg 5/8 hüvelyk | AF8MJM 28MF49 CNMG160608-MP5 WPP10SCNMG542-MP5MPWPP10S0.031 "€49.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS CNMG160612-RP5 WPP10S keményfém esztergabetét Cnmg 5/8 hüvelykes
€49.59 /Mértékegység