Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS CCMT120408-PM5 WSM30 keményfém esztergabetét Ccmt 1/2 hüvelykes | AF8MEP 28MD48

WALTER TOOLS CCMT120408-PM5 WSM30 keményfém esztergabetét Ccmt 1/2 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF8MEP Modell: CCMT120408-PM5 WSM30Kereszthivatkozás: 28MD48

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€30.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számCCMT432-PM
Chip BreakerPM
BevonatPVD
Vágási iránySemleges
FokozatWSM30
Felírt kör1 / 2 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatot80 fokos gyémánt
Helyezze be a méretet1 / 2 "
Helyezze be a vastagságot0.187 "
ISO számCCMT120408-PM WSM30
Felszerelési stílusCsavar tartva
Élek száma2
Orr sugara0.031 "
GereblyePozitív
Enyhítési szög7 fok
StílusCCMT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)1.09
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (nem)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (igen)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számBevonatFokozatOrr sugaraÁr
WALTER TOOLS CCMT120404-PM WAK20 keményfém esztergabetét Ccmt 1/2 hüvelykes | AB8TGM 28MD13 CCMT120404-PM WAK20CCMT431-PMCVDWAK200.016 "€35.15
WALTER TOOLS CCMT120408-PM5 WAK20 Keményfém Esztergabetét Ccmt 1/2 hüvelyk | AF8MEK 28MD41 CCMT120408-PM5 WAK20CCMT432-PMCVDWAK200.031 "€33.75
WALTER TOOLS CCMT120408-PM5 WPP20 keményfém esztergabetét Ccmt 1/2 hüvelykes | AF8MEL 28MD44 CCMT120408-PM5 WPP20CCMT432-PMCVDWPP200.031 "€30.66
WALTER TOOLS CCMT120412-PM WPP20 keményfém esztergáló betét Ccmt 1/2 hüvelykes | AF8MER 28MD58 CCMT120412-PM WPP20CCMT433-PMCVDWPP200.047 "€32.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS CCMT120408-PM5 WSM30 keményfém esztergabetét Ccmt 1/2 hüvelykes
€30.02 /Mértékegység