Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS CCMT060204-PF4 WSM10 keményfém esztergabetét Ccmt 1/4 hüvelykes | AF8MBW 28MA98

WALTER TOOLS CCMT060204-PF4 WSM10 keményfém esztergabetét Ccmt 1/4 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AF8MBW Típus: CCMT060204-PF4 WSM10Kereszthivatkozás: 28MA98

Szerezd meg lehet 17, Péntek
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
€18.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEsztergálás
ANSI számCCMT2 (1.5) 1-PF4
Chip BreakerPF
BevonatPVD
Vágási iránySemleges
FokozatWSM10
Felírt kör1 / 4 "
Helyezze be az anyagotKarbid
Helyezze be az alakzatot80 fokos gyémánt
Helyezze be a méretet1 / 4 "
Helyezze be a vastagságot0.094 "
ISO számCCMT060204-PF4 WSM10
Felszerelési stílusCsavar tartva
Élek száma2
Orr sugara0.016 "
GereblyePozitív
Enyhítési szög7 fok
StílusCCMT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0297
Hajó magassága (cm)1.09
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)3.99
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Öntöttvas (K) kompatibilitás (nem)
    • Edzett (H) kompatibilitás (nem)
    • Nem vas (N) kompatibilitás (nem)
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás (igen)
    • Acél (P) kompatibilitás (nem)
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellANSI számChip BreakerBevonatFokozatÁr
WALTER TOOLS CCMT060204-PF4 WPP20 keményfém esztergabetét Ccmt 1/4 hüvelykes | AF8MBV 28MA97 CCMT060204-PF4 WPP20CCMT2 (1.5) 1-PF4PFCVDWPP20-
ajánlatkérés
WALTER TOOLS CCMT060204-PF4 WSM20 keményfém esztergabetét Ccmt 1/4 hüvelykes | AF8MBX 28MA99 CCMT060204-PF4 WSM20CCMT2 (1.5) 1-PF4PFPVDWSM20€21.04
WALTER TOOLS CCMT060204-PM5 WPP20 keményfém esztergabetét Ccmt 1/4 hüvelykes | AF8MBZ 28MC06 CCMT060204-PM5 WPP20CCMT2 (1.5) 1-PMPMCVDWPP20€22.07
WALTER TOOLS CCMT060204-PM5 WSM20 keményfém esztergabetét Ccmt 1/4 hüvelykes | AF8MCB 28MC09 CCMT060204-PM5 WSM20CCMT2 (1.5) 1-PMPMPVDWSM20€21.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS CCMT060204-PF4 WSM10 keményfém esztergabetét Ccmt 1/4 hüvelykes
€18.05 /Mértékegység