Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS AH4034217-1/2 tömör keményfém maró 1/2 hüvelyk átmérőjű 4 horony

Raktáron
Tétel: AG2ZEB Típus: AH4034217-1/2Kereszthivatkozás: 32PL57

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€211.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKeményfém végmaró
Vágási irányJobb kéz
Vágási típusKözpont
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
End Mill stílusNégyzet
befejezTAZ bevonatú
FokozatNagy teljesítményű
Helix Szög50 fok
Vágás hossza13 / 16 "
AnyagKarbid
Marás Dia.1 / 2 "
Nyak Dia.1 / 2 "
Nyak hossza3.5 "
Fuvolák száma4
Teljes hossz3.5 "
Shank Dia.1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.15
Hajó magassága (cm)2.21
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)2.21
HS-kód8209000030

Termék részletek:

    • Egy vég / kettős vég (egy vég)

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszSarok sugaraDimenzió típusaShank Dia.Helix SzögVágás hosszaNyak Dia.Nyak hosszaÁr
WALTER TOOLS AH4034217-1/4 Tömör keményfém maró 1/4 hüvelyk átmérő 3 hüvelyk hosszúság 4 hornyok | AG2YPL 32PL58 AH4034217-1 / 43"-Töredékes hüvelyk3 / 8 "50 fok13 / 32 "1 / 4 "3"€95.03
WALTER TOOLS AH4034217-3/4 Tömör keményfém maró 3/4 hüvelyk átmérő 4 hüvelyk hosszúság 4 hornyok | AG2YPM 32PL59 AH4034217-3 / 44"-Töredékes hüvelyk3 / 4 "50 fok1 7 / 32 "3 / 4 "4"€473.85
WALTER TOOLS AH4034217-3/8 tömör keményfém maró 3/8 hüvelyk átmérőjű 4 hornyok | AG2YPN 32PL60 AH4034217-3 / 83"-Töredékes hüvelyk3 / 8 "50 fok39 / 64 "3 / 8 "3"€204.19
WALTER TOOLS AH4034217-5/16 Tömör keményfém maró 5/16 hüvelyk átmérő 3 hüvelyk hosszúság 4 hornyok | AG2YPP 32PL61 AH4034217-5 / 163"-Töredékes hüvelyk3 / 8 "50 fok1 / 2 "5 / 16 "3"€167.25
WALTER TOOLS AH4033217-1/16 tömör keményfém maró 1/16 hüvelyk átmérő 2 hüvelyk hosszúság | AG2ZDP 32PL46 AH4033217-1 / 162"-Töredékes hüvelyk1 / 4 "45 fok11 / 64 "1 / 16 "2"€113.73
WALTER TOOLS AH4033217-1/2 Tömör keményfém maró 1/2 hüvelyk átmérő 3-1/2 hüvelyk hosszúság | AG2ZDQ 32PL47 AH4033217-1 / 23.5 "-Töredékes hüvelyk1 / 2 "45 fok1 5 / 64 "1 / 2 "3.5 "€287.17
WALTER TOOLS AH4033217-1/4 Tömör keményfém maró 1/4 hüvelyk átmérő 3 hüvelyk hosszúság 3 hornyok | AG2ZDR 32PL48 AH4033217-1 / 43"-Töredékes hüvelyk3 / 8 "45 fok17 / 32 "1 / 4 "3"€112.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS AH4034217-1/2 tömör keményfém maró 1/2 hüvelyk átmérőjű 4 horony
€211.80 /Mértékegység