Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JÓVÁHAGYOTT SZÁLLÍTÓ U48210.008.0075 Gépcsavar 2-56 X 3/4 L, 100PK | AB9MCQ 2DY62

APPROVED VENDOR U48210.008.0075 Gépcsavar 2-56 X 3/4 L, 100PK

Raktáron
Tétel: AB9MCQ Modell: U48210.008.0075Kereszthivatkozás: 2DY62
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
€13.56 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGépcsavar
meghajtó típusaRéselt
befejezEgyszerű
Fej Dia.0.162 "
Fejmagasság0.069 "
fej típusaRound
Hossz3 / 4 "
AnyagSárgaréz
Mérési rendszerHüvelyk
Menetméret2-56

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0504
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód7415338050
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U48210.008.0075 Gépcsavar 2-56 X 3/4 L, 100PK
€13.56 /csomag