STENS Légszűrő kombinációk


Szűrő
StílusModellÁtmérőHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
102244
-5"H 3-1 / 8 "W 2-5 / 8"-
ajánlatkérés
B
102263
-7"H 2 "W 2-1 / 2"-
ajánlatkérés
C
102149
-5.375 "H 1 "W 2-3 / 8"-
ajánlatkérés
D
100784
-4"H 2-3 / 4 "W 2-7 / 8"€20.49
E
100622
-7.25 "H 3 "W 3-1 / 2"€42.28
F
100256
-6.75 "H 2-3 / 8 "W 3-5 / 8"-
ajánlatkérés
G
102731
-8.625 "H 7/8 "W 4 5/8"-
ajánlatkérés
H
102008
-5"H 4-3 / 4 "W 2-3 / 4"€33.56
I
100719
-7.5 "H 1-7 / 8 "W 2-1 / 2"-
ajánlatkérés
J
100012
-4.375 "H 3-9 / 16 "W 3-3 / 4"€30.21
K
102218
-4.875 "H 3-7 / 16 "W 2-9 / 16"€24.22
L
102164
-8.75 "H 1 "W 6-5 / 8"€61.68
M
100958
-4"H 2-1 / 8 "W 2-7 / 8"€21.06
N
100818
-4"H 3 "W 3-1 / 2"€25.71
O
100428
-6.437 "H 1-3 / 4 "W 4-1 / 8"-
ajánlatkérés
P
100210
-7.75 "H 2-3 / 4 "W 4-5 / 8"-
ajánlatkérés
Q
102713
-5.25 "H 3/4 "sz. 4-1 / 2"€12.01
R
102582
-7.5 "H 1-11 / 16 "W 2-7 / 16"€29.95
S
102719
-8"H 1-1 / 2 "W 9-1 / 4"€63.06
T
100792
Alsó átmérő 5-3 / 8 "-H 2-3 / 4 "-
ajánlatkérés
U
102715
OD 4-1 / 4 "-H 2-3 / 8 "€35.00

Légszűrő kombinációk

A Stens légszűrő kombók segítik a motorokat abban, hogy hosszú ideig hatékonyan működjenek azáltal, hogy blokkolják a szennyeződéseket, például a szennyeződéseket, polleneket, rovarokat és port a kismotoros kültéri berendezésekben. Lehetővé teszik, hogy elegendő mennyiségű levegő áramoljon át a rendszeren, és pontosan illeszkedő kialakításúak, így biztosítva a motorok magas szintű védelmét és a szűrők egyszerű beszerelését. Válasszon ezeknek a kombóknak a széles kínálatából, amelyek akár 8 hüvelykes hosszúságban is elérhetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?