Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS A7191TFT-10.5 Drill Bit, Z Drill Bit Size, 1 9/16 Inch Flute Length, 12 mm Shank Dia | CU8DBJ 442D96

WALTER TOOLS A7191TFT-10.5 Drill Bit, Z Drill Bit Size, 1 9/16 Inch Flute Length, 12 mm Shank Dia

Raktáron
Tétel: CU8DBJ Típus: A7191TFT-10.5Kereszthivatkozás: 442D96
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
€358.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrófej

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0585
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
WALTER TOOLS A7191TFT-1/2IN fúrószár, 1/2 hüvelykes fúrószár méretű, 1 29/32 hüvelykes horonyhossz, 14 mm-es szár átmérője | CU8DAT 442D94 A7191TFT-1 / 2IN€492.92
WALTER TOOLS A7191TFT-10.2 fúrószár, 10.20 mm-es fúrószár méret, 40 mm-es horonyhossz, 12 mm-es szár átmérője | CU8DAU 442D95 A7191TFT-10.2€362.19
WALTER TOOLS A7191TFT-11 fúrószár, 11 mm-es fúrószár méret, 40 mm-es horonyhossz, 12 mm-es szár átmérője | CU8DAV 442D97 A7191TFT-11€343.07
WALTER TOOLS A7191TFT-11.5 fúrószár, 11.50 mm-es fúrószár méret, 43 mm-es horonyhossz, 12 mm-es szár átmérője | CU8DAW 442D98 A7191TFT-11.5€362.19
WALTER TOOLS A7191TFT-12 fúrószár, 12 mm-es fúrószár méret, 43 mm-es horonyhossz, 12 mm-es szár átmérője | CU8DAX 442F01 A7191TFT-12€362.65
WALTER TOOLS A7191TFT-12.5 fúrószár, 12.50 mm-es fúrószár méret, 49 mm-es horonyhossz, 14 mm-es szár átmérője | CU8DAY 442F02 A7191TFT-12.5€492.34
WALTER TOOLS A7191TFT-13.5 fúrószár, 13.50 mm-es fúrószár, 49 mm-es horonyhossz, 14 mm-es szár átmérője | CU8DAZ 442F04 A7191TFT-13.5€492.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A7191TFT-10.5 Drill Bit, Z Drill Bit Size, 1 9/16 Inch Flute Length, 12 mm Shank Dia
€358.73 /Mértékegység