LIFT-ALL 12SOSW10X6 Láncheveder egylábú 15000 Lb 1/2 hüvelyk 6 láb | AC7XFK 38Y893

LIFT-ALL 12SOSW10X6 láncheveder egylábú 15000 Lb 1/2 hüvelyk 6 láb

Raktáron
Tétel: AC7XFK Modell: 12SOSW10X6Kereszthivatkozás: 38Y893

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,193.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLáncos parittya
Melléklet típusaHosszúkás link és parittya horog
Láncméret1 / 2 "
színekFekete, piros
befejezFestett
Fokozat100
Hossz6"
AnyagAcél
Láncok száma1
Összességében Reach6 ft.
Egyetlen kapacitás15000 font
Sling típusSOS
Működési terheléshatár15,000 font.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 9.34
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód7315822000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellLáncméretHosszÖsszességében ReachMűködési terheléshatárÁr
LIFT-ALL 58SOSW10X10 lánctalpas egylábú 22600 Lb 5 / 8in 10 láb | AC7XEH 38Y868 58SOSW10X105 / 8 "10 láb.10 ft.22,600 font€1,401.68
LIFT-ALL 58SOSW10X12 Egyláncú láncszem 22600 Lb 5/8in 12 láb | AC7XEJ 38Y869 58SOSW10X125 / 8 "12 láb.12 ft.22,600 font€2,048.84
LIFT-ALL 58SOSW10X14 lánctalpas egylábú 22600 Lb 5 / 8in 14 láb | AC7XEK 38Y870 58SOSW10X145 / 8 "14 láb.14 ft.22,600 font€1,657.16
LIFT-ALL 58SOSW10X16 Lánctalpas egylábas 22600 Lb 5/8in 16 láb | AC7XEL 38Y871 58SOSW10X165 / 8 "16 láb.16 ft.22,600 font€2,391.35
LIFT-ALL 58SOSW10X18 lánctalpas egylábú 22600 Lb 5 / 8in 18 láb | AC7XEM 38Y872 58SOSW10X185 / 8 "18 láb.18 ft.22,600 font€2,413.71
LIFT-ALL 58SOSW10X20 lánctalpas egylábú 22600 Lb 5 / 8in 20 láb | AC7XEN 38Y873 58SOSW10X205 / 8 "20 láb.20 ft.22,600 font€2,628.57
LIFT-ALL 58SOSW10X5 lánctalpas egylábas 22600 Lb 5/8in 5 láb | AC7XEP 38Y874 58SOSW10X55 / 8 "5 láb.5 ft.22,600 font€1,082.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LIFT-ALL 12SOSW10X6 láncheveder egylábú 15000 Lb 1/2 hüvelyk 6 láb
€1,193.17 /Mértékegység