Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS A6794TFP-1/4IN hűtőfolyadék adagolású fúró 6.35mm 140 keményfém | AF8XNB 29HX89

WALTER TOOLS A6794TFP-1/4IN hűtőfolyadék adagolású fúró 6.35 mm-es 140 keményfém

Raktáron
Tétel: AF8XNB Típus: A6794TFP-1/4INKereszthivatkozás: 29HX89
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
€772.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.250 "
Dimenzió típusaTöredékes hüvelyk
befejezTFP – TiNAl
Fuvola hossza162mm
FokozatK30F
Lista számaA3382
AnyagSzilárd keményfém
Teljes hossz200mm
Pont szöge140 fok
Pont típusaÖnközpontú
Shank Dia.8mm
Méret6.35mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0882
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8466100130

Termék részletek:

    • Hűtőfolyadék keresztül (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellTizedes egyenértékDimenzió típusaFuvola hosszaTeljes hosszShank Dia.MéretÁr
WALTER TOOLS A6794TFP-6.8 hűtőfolyadék adagolású fúró 6.8mm 140 keményfém | AF8VRT 29HX91 A6794TFP-6.80.267 "Metric162mm200mm8mm6.8mm€772.36
WALTER TOOLS A6794TFP-7 hűtőfolyadék adagolású fúró 7mm 140 keményfém | AF8VRU 29HX92 A6794TFP-70.275 "Metric162mm200mm8mm7mm€803.26
WALTER TOOLS A6794TFP-9/32IN hűtőfolyadék adagolású fúró 7.144mm 140 keményfém | AF8VRV 29HX93 A6794TFP-9 / 32IN0.281 "Töredékes hüvelyk184mm222mm8mm7.144mm€772.36
WALTER TOOLS A6794TFP-7.4 hűtőfolyadék adagolású fúró 7.4mm 140 keményfém | AF8VRW 29HX94 A6794TFP-7.40.291 "Metric184mm222mm8mm7.4mm€745.63
WALTER TOOLS A6794TFP-7.5 hűtőfolyadék adagolású fúró 7.5mm 140 keményfém | AF8VRX 29HX95 A6794TFP-7.50.295 "Metric184mm222mm8mm7.5mm€772.36
WALTER TOOLS A6794TFP-3 hűtőfolyadék adagolású fúró 3mm 140 keményfém | AF8XML 29HX74 A6794TFP-30.118 "Metric65mm107mm6mm3"€637.88
WALTER TOOLS A6794TFP-1/8IN hűtőfolyadék adagolású fúró 3.175 mm 140 keményfém | AF8XMM 29HX75 A6794TFP-1 / 8IN0.125 "Töredékes hüvelyk92mm134 mm6mm3.175mm€616.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS A6794TFP-1/4IN hűtőfolyadék adagolású fúró 6.35 mm-es 140 keményfém
€772.36 /Mértékegység